- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- スフェリカルのおすすめ人気ランキング
スフェリカルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新75件の「スフェリカル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピロボール」、「耐荷重ベアリング」、「ロッドエンド」などの商品も取り扱っております。
GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。
圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。
用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。
型式
GE-EC型
仕様
1N≒0.102Kgf
タイプ
GE-EC
仕上
(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっき
シールの有無
シールなし
角度α1(°)
-
型式
PB型
材質
(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金
表面処理
硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング
仕様
1N≒0.102kgf
型式
PB型
タイプ
給油式
型式
GE-EC型
タイプ
GE-EC-2RC
角度α(°)
-
シールの有無
シール付
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。
型式
GE-ES型
材質/仕上
高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜)
タイプ
GE-ES-2RS
シールの有無
シール付
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。
型式
SB-A型
材質/仕上
(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜
タイプ
SB-A
a方向に軟らかいバネ。
r方向に硬いバネ。
比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
材質
ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300
シリーズ
Eシリーズ
ベアリング
圧入球面ベアリング
最大静圧縮荷重(N)
ラジアル:、アキシアル:
さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境
材質(本体)
SUS440C
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS等級
0
シールド形状
両側ステンシール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUS440C
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。
用途産業機械、建設機械など
材質
(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜)
タイプ
シールなし
シールの有無
シールなし