- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- スプライスのおすすめ人気ランキング
スプライスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新617件の「スプライス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプライス 圧着端子」、「スプライス端子」、「スプライス 圧着」などの商品も取り扱っております。
用途配線の接続に
材質
黄銅
汎用タイプのスプライスになります。
材質
黄銅
電流(A)
4
最大消費電力(W)
DC12V200W/DC24V400W
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクトで圧着がより丈夫にできます。
用途配線の確実な接続に
材質
黄銅
適合電線サイズ(sq)
0.5~1.5
1袋(100個)
¥789
税込¥868
欠品中
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20000個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
用途突き合せ用
種類
裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
スリーブ形状
突き合せ用
質量(g)
15
使用可能電力
DC12V車:110W以下、DC24V車:220W以下
適合電線サイズ
(かしめる2本の合計):AV(S)0.8~2sq
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700)
電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用
種類
T形コネクタ
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線
0.5~2.0sq
材質
黄銅
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
真鍮+錫メッキ
使用可能電力
DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線
0.5~2.0sq
使用可能電流(A)
4~15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。
種類
絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状
突き合せ用
色
シルバー
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
適合工具
絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具
質量(g/パック)
30
質量(g)
30
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ケーブル加工時の分岐に。
テストリード・プローブの製作時に。
全長(mm)
54
色
黒
材質
PVC
1袋(20個)
¥859
税込¥945
当日出荷
適合電線(mm2)
0.5~2.0
仕様
ギボシ端子
材質
黄銅
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
用途配線コードの接続に
材質
黄銅
適合電線
0.5~2.0sq
仕様
ギボシ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車のワイヤーハーネスの結束用のPVCテープです。表面に梨地加工がされています。
用途ワイヤーハーネス結束用
主な用途
結束用
連続耐熱温度(℃)
105
引張強度(N/cm)
10.3
化学物質安全性参考資料
1袋(10巻)
¥899
税込¥989
当日出荷