スプラインシャフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
223件の「スプラインシャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプライン軸」、「シャフト スプライン 加工」、「スプロケットシャフト」などの商品も取り扱っております。
材質 S45C 硬度 ブリネル 160±5% 表面処理 焼き入れ等はしておりません マタギ歯数 2 マタギミゾ幅の寸法差(mm) +0.035~0
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スプラインナットDPM、DP共通 ピッチ誤差(mm) 単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
9,698 税込10,668
3日以内出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。 スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
バックラッシ(mm) 0.06~0.15
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュール 0.5 種別 平歯車 材質 S45C 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。 歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通 ピッチ誤差(mm) 単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
1本
3,498 税込3,848
翌々日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別 ストレート形 材質 高強度亜鉛合金 すきま(mm) 回転方向最大:α≦20分 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SSシリーズの少数歯数品(歯数10~13枚)の軸付タイプ
材質 S45C 種別 平歯車 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS B 1702-1 N8級 歯面硬度 200~270HB 歯面仕上げ 切削 歯切基準面
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SVI スプラインボス
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。 スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。 スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
形状 T1 バックラッシ(mm) 0.06~0.15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,109 税込14,420
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

耐磨耗性に優れた高強度亜鉛合金をダイカスト成形したスプラインナットです。転造スプライン軸と組合せると、なめらかな直線運動とトルク伝達が得られます
種別 フランジ形 材質 高強度亜鉛合金
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール 1 種別 平歯車 材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 バックラッシ(mm) 0.08~0.18 公差A H7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

サイズ M24×1.50・M24×2.00・M22×1.00・M22×1.50・M20×1.50・M20×1.25・13/16×20UNEF・3/4×20UNEF RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類 標準タイプ
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
13,906 税込15,297
8日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

大型車用
用途スプライン差込インパクト用ソケットです。 寸法S(mm) 41 質量(g) 1196 全長L(mm) 82 寸法D1(mm) 62.5 寸法D2(mm) 62.5 寸法l(mm) 28
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷

材質 S45C 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度 JIS N8級(JIS B1702-1:1998)
1個
特価
409 税込450
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別 30度台形ねじ フランジ形 材質 高強度亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)