- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
- スプレー アダプターのおすすめ人気ランキング
スプレー アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新3,423件の「スプレー アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレーハンドル」、「極細ノズル スプレー」、「スプレー缶 ホルダー」などの商品も取り扱っております。
スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。
トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。
缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。
色
本体:ブラック、トリガー:レッド
適合サイズ(Φmm)
(缶口)約32~33
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
スプレー缶にカチッ!と装着するだけでOKです。手を汚す事がなく、指が疲れる事もないので、作業効率が格段にアップします。
アズワン品番
64-9642-30
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
押しボタン式スプレー用交換ノズル。
トリガーを引けば噴射。
噴射が安定し、手が疲れない。
隙間への噴射に便利なパイプ付。
寸法(mm)
150×35×40
質量(g)
10
適合品番
NSW-420, AC-4200, NDM-420, CP-220S, ACL-300, DP-352, ZS-300
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
取付簡単、長時間の使用もラクラクです。指に液がかかりません。ほとんどの市販スプレーに装着可能です。
用途殺虫剤、ガラスクリーナー等スプレー缶に取り付けるハンドル。
色
レッド
危険物の類別
非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
アズワン品番
64-7947-51
危険物の類別
非危険物
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
筆塗りカラータッチがスプレーに変身。スポット噴射だから周囲が汚れ難く、極細ミストで垂れにくい。塗布面積はハンカチ約1枚分。
セット内容
スプレーアタッチメント、スペアチューブ
容量(mL)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×54×200
危険物の類別
非危険物
1個(100mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
危険物の類別
非危険物
30cmのステンレス製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。
トラスコ品番
352-1401
材質
ステンレス
長さ(mm)
300
質量(g)
2.0
頭径(Φmm)
22.8
危険物の類別
非危険物
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。
ハンドル握りでスプレーの調整ができます。
剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様
3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー)
質量(kg)
1.5
色
シルバー×レッド
材質(本体)
アルミ
全長(m)
3
材質(刃先)
SK-4
本体寸法(cm)
180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)
10
適合外径(Φmm)
【缶】33
ノズル長(mm)
120
パターン
【スプレー】ジェット/ミスト
アズワン品番
64-7947-09
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。
シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。
塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用
成分
ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン
色
黒
タイプ
油性
乾燥時間(分)
指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)
使用の目安
1本当たり約1.5~2m2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
光沢
有り
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
危険物の性状
非水溶性
タッチペンを装着することによりエアブラシのような超極細スプレーペイントとして使用できます。
トラスコ品番
475-7319
危険物の類別
非危険物
1本(80mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツセットです。
Φ1.8のノズルが付属します。ノズルやニードルが詰まった場合に交換してください。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。
付属品
Φ1.8ノズル、リング、エアキャップ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)
適合
ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)
トラスコ品番
415-5017
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
300
質量(g)
2.0
危険物の類別
非危険物
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
ステム外径4mmのスプレーに取付可能です。
用途スプレーのノズルに
危険物の類別
非危険物
離れたところにスプレーできるスプレー缶の延長棒。手の届かない高所の害虫対策や、塗装作業などの補修作業に便利。別売りの落下防止コードを取り付けて安全に作業可能。
全長(mm)
1350~3000
質量(g)
1205
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
簡単充填でくりかえし使える詰替えタイプスプレーリフィーラー専用の交換用ノズルです。
用途05608478、05608487に適合します。
危険物の類別
非危険物
1個
¥799
税込¥879
当日出荷