- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 整備補助用品
- スプレースタンドのおすすめ人気ランキング
スプレースタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新549件の「スプレースタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装スタンド ドア」、「スプレー缶置き場」、「強力マグネット付きカップホルダー」などの商品も取り扱っております。
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。
材質
マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
マグネットでツールキャビネット等に付けてスプレー缶やドライバーの整理に便利!
用途工具・部品整理に
質量(g)
約1137
吸着力(N)
11.6
サイズ(mm)
(缶用穴)75Φ×3穴、(ドライバー用穴)7.2Φ×2穴、8.8Φ/9.8Φ/10.8Φ×1穴、11.8Φ×2穴
材質
(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
寸法(mm)
300×113×130
直径80mmまでの缶製品が収納可能です。スプレータイプの潤滑剤やパーツクリーナーなど、作業用品を入れたり、缶ジュースやペットボトルなどの飲物も使用可能です。強力なマグネットで、スチール製の面に取り付けて使用できます。サイドの切り欠きから取っ手を逃がせるので、マグカップにも使用できます。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)
3.5
材質
マグネット:フェライト磁石・ネオジウム磁石、本体:ABS樹脂
質量(g)
140
2018年トラスコ掲載ページ
1 1181
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。
材質
スチール(本体パイプ)
幅(mm)
(本体)730・(クッション部)550
質量(kg)
5.15
耐荷重(kg)
35(均等荷重)
パイプ径(Φmm)
25
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)
約860×80×1010
作業高さ(mm)
730以上
作業幅(mm)
680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
取扱説明書
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に
材質
本体:ABS、磁石:フェライト
高さ(mm)
117
質量(g)
179
内径(Φmm)
85
耐荷重(kg)
1.2(参考値)
吸着力(N)
49
外径(Φmm)
90
磁石寸法(mm)
80×19×10
両面に2枚のパネルをセットできる直立スタンド。キャスター付
用途パネル用スタンド
適合サイズ
A2・B2・A1・B1 パネル厚30mmまで
適合パネル高さ(mm)
70~1935
全高(mm)
1045~1935
色
サテン
仕様
組立式、キャスター付き
質量(kg)
4.8
奥行(mm)
500
間口(mm)
550
安全荷重(kg)
10まで
仕上
スチールクロムメッキ仕上
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
衛生の基本は手洗いです。
ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。
スプレー容器の脱着が簡単にできます。
ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。
HACCP対応機器です。
スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。
付属品
スプレーボトル×1本
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
285×450×950
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。
パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。
折りたたみ収納可能!
空いたスペースに収納できる。
用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ
質量(kg)
約5.7
耐荷重(kg)
約100
パイプ径(Φmm)
約28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1080×約120×約1150(折り畳み時)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業高さ(mm)
約700~約1050
作業幅(mm)
約1080×約500~約900
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。
両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。
ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。
エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。
置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。
ストレート缶・ネックイン缶にも対応。
用途トーチボンベの転倒防止。
材質
樹脂(P.E)
幅(mm)
98
高さ(mm)
28
質量(g)
18
奥行(mm)
88
傾斜角度(°)
5
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の保管に便利!
用途工具・部品保管に
材質
(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート
低価格の組立式パネルスタンドです。キャスター付で移動も簡単。パネルを見やすい角度に調整可能。
用途ポスターパネルを掲示したい時に
色
シルバー
適合寸法(mm)
(パネル)幅600~1100まで、高さ592~1160まで、厚さ32
仕様
屋内用
材質
スチール
幅(mm)
555
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
985~1930
奥行(mm)
605
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
一般的なスプレー缶(Φ55mm)を3本収納可能。
底面の穴を利用してドライバー立てにも使用可能。
(使用不可のドライバーもあり)
固定方法がマグネットなので取り外しが可能。
色
ブラック
耐荷重N(kgf)
20
トラスコ品番
495-9167
材質
スチール
質量(kg)
0.95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
新開発のトリプル波長カーボンヒーターを採用。
電源ONで全開まで約2秒。究極の熱効率と最適な波長でスピード乾燥を実現。パテ、サフ乾燥、クイック補修等に最適。
ヒーターはたて、横、ななめと角度調整自由自在。補修箇所に応じて使用可能。
60分タイマーとヒーター個別スイッチを標準装備。ムダな電気を使いません。
コンパクト型のキャスタースタンド付でラクラク移動。
コストパフォーマンス重視の設計で長低価格を実現。
寸法(mm)
(バンク)600×350
定格電圧
単相200V/2.0kW
乾燥時間(分)
【常温20℃・目安】(パテ)4~5、(10:1サフ)8~10、(10:1クリヤー(2K))10~15、(2:1クリヤー(2K))15~20
電源コード(m)
10
ポール高さ(mm)
1900
タイマー
60分(連続運転可)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途缶の保管、整理に。
最大荷重(kg)
2.5
材質
マグネット:フェライト磁石、本体:スチール
高さ(mm)
180
奥行(mm)
100
足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。
容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。
組み立て不要で、すぐ使用できます。
梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制!
20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
ねじ込み式パワートーチが安定して置くことができます。
転倒防止・安全使用!
用途パワートーチの転倒防止・安全使用!
トラスコ品番
835-7660
材質
樹脂
本体質量(g)
18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×95×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
マグネット付で保管、整理が簡単です。
収納部の深さを100mmにし、様々な工具などの収納に最適です。
マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。
用途工具などの保管・整理に。
材質
マグネット(フェライト磁石)
材質(本体)
スチール