- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 書籍
- スペクトラのおすすめ人気ランキング
スペクトラのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新294件の「スペクトラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイコンハムシ」、「光量 測定 器」、「スペクトラガード」などの商品も取り扱っております。
熱帯魚、金魚などの水槽設置時・水換え時に使用する水質調整剤。
水道水に含まれる魚に有害なカルキ(塩素)やクロラミンを速やかに中和し、無害にします。
ミネラル(ヨウ素化合物)を含み、水道水を自然環境水に近づけて、魚の活力を促す水に調整します。
淡水・海水用。
仕様
●原材料:水、他●使用環境:淡水・海水両用
アズワン品番
68-1405-30
1本(500mL)
¥749
税込¥824
5日以内出荷
本書は発達障害についての理論やその対処法をまとめている。現場で日々発達障害の傾向をもつ子どもたちと向き合う指導者や先生方にはもちろん、同時に保護者や発達障害について勉強する機会のある学生にも読んでいただきたい一冊。
判型
A5
ページ数
200
著者名
堀内慎平
1冊
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
電源
9V乾電池×1、ソーラー(切替可能)
測定項目
光合成光量子束密度(PPFD)
精度
コサイン補正:±3% ( 45°) 、±7% ( 80°)
表示範囲
0-1999
測定単位
μmol m2s-1
測定精度(%)
±5
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止め付タイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。
金属、ガラス取扱作業など。
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニル
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
本書では、移動体通信関連産業に従事する初級技術者、および電子工科系大学生を対象に、現代の移動体通信システムを概説し、来るべきディジタル化の時代に備えた移動体通信システムのためのディジタル変復調技術を解説する。現在の携帯電話、コードレス電話等のシステムの方式諸元を説明し、各国の既存方式の比較と現状を解説。次にディジタル変復調の基本方式、移動体通信向けの変復調方式について言及し、欧州、および日米で予定されているディジタル自動車電話方式の概要を解説した。第1章 移動体通信システムの変遷第2章 アナログ方式からディジタル方式への技術的変遷第3章 ディジタル変復調の基本方式第4章 多値変調方式第5章 狭帯域化の技法第6章 スペクトラム拡散通信方式第7章 移動体通信環境
ジャンル
電子。通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
146
著者名
山内雪路
初版年月
2000/12
1冊
¥2,000
税込¥2,200
10日以内出荷
ATOM用のHブリッジモータードライバ。モータードライバにRV8876を使用し、DC9~24V入力に対応したATOM用のHブリッジモータードライバです。出力電流は1.5A(最大2A)で、DCモーターの速度の調整や順逆方向の制御が可能です。NチャネルHブリッジ、チャージポンプレギュレータ、電流検出/調整、電流比例出力、保護回路(統合型保護機能:UVLO(電源低電圧ロックアウト)、CPUV(チャージポンプ低電圧)、OCP(出力過電圧電流)、TSD(デバイスの過熱)などが内蔵されています。NチャネルHブリッジ モータードライバ。双方向ブラシDC モーター1個をドライブ。抵抗性/誘導性負荷、DRV8876:700mΩ(High側+Low側)。大電流出力。出力1.5A、ピーク2A、Hブリッジ制御モード。3.3V ロジック入力。低電磁干渉(EMI)のためのスペクトラム拡散クロック。統合された保護機能。低電圧ロックアウト(UVLO)。チャージポンプ低電圧(CPUV)。過電流保護(OCP)。オートリトライ/出力ラッチオフ(IMODE)。サーマルシャットダウン(TSD)。自動フォールト回復。フォールト出力ピン(nFAULT)
仕様
●電源入力:9~24V/DC●電流出力:出力 1.5A、ピーク 2A●重量:16g●寸法:24×48×18mm●【ピン配列】●ATOM:G22:G19:G23:G33●Hdriver:FAULT:IN1:IN2:VIN-1/10●ヒント:フォールト発生時、FAULT ピン(G22)はプルダウンされます。G33からは現在の電源入力使用電圧の1/10が得られます。●データシート(DRV8876PWPR)●Arduinoサンプルコード●EasyLoader(ダウンロード)●Windows●MacOS●※EasyLoaderは、簡潔で高速なプログラム書き込みソフトウェアで、製品に関連した組み込みケースプログラムを含んでいます。一連の機能確認を行う単純な手順でメインコントロールに書き込めます。●【内容物】●ATOM Lite ×1●ATOM Hドライバ ×1●3.96×4P オス ×1●M2 六角レンチ ×1●M2×8mm六角穴付き小ネジ ×1●USB Type-C ケーブル(20cm)×1
アズワン品番
67-0394-20
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
周波数ドメインの基礎実験や教育・実習に適した、操作のしやすいスペクトラムアナライザです。PCからの本体コントロールや、PCへの画像・波形データの取得が可能です。また、VGA出力を標準で装備しています。
仕様
RBW(分解能帯域幅):30kHz 100kHz 300kHz 1MHz
電源(V)
AC100~240 50/60Hz
表示
5.7インチカラーTFT液晶(640×480)
範囲
スパン:1MHz~3GHz フルスパン ゼロスパン
分解能
周波数:0.1MHz
大きさ
296×115×152mm
インターフェース
RS-232C USB
確度
RBW:±25%、リファレンスレベル:2dB(1GHz)
出力端子
ビデオ:VGA
ノイズレベル
平均:≦-100dBm(代表値 センター周波数1GHz RBW30kHz)
周波数レンジ
150kHz~3GHz
1個(1個)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
超高分子ポリエチレン素材を使用し、アラミド繊維の40%以上の強度があります。
耐水性、耐化学薬品性、耐切創性に優れています。
すべり止めなしタイプです。
用途食肉加工、自動車組立ライン。
金属・ガラス取扱作業など。
材質(繊維部)
表地:スペクトラTM繊維・ポリエステル・ガラス繊維・金属糸、裏地:綿
アラミド繊維の1.4倍の強度
驚異の薄さでハイスペックなカットレベルスペクトラ
アラミドの弱点となる水・赤外線・漂白剤に強い高機能繊維!
材質(繊維部)
スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
広い殺虫スペクトラムで同時発生の数種害虫を併殺できます。
優れた殺虫力と速効性で接触作用により強い殺虫力を示し、薬液が害虫にかかるとその反応は早く、ノックダウン効果がみられます。
優れた残効性と特異な忌避作用(産卵抑制、摂食阻害、寄生阻害等)により作物を害虫から守ります。
有効成分
ペルメトリン20.0%
農林水産省登録第(号)
15966
毒劇区分
普通物
剤形
水和剤
本書は,FFTの動作イメージをスマホ・アプリを使って解説した後,FFT処理をC言語でプログラミングして動作を確認します.さらにそのCソースコードを高位合成ツールで変換したり,HDLで記述し直してFPGAに実装するまでを詳しく解説しています. 目次 フーリエ変換で周波数特性まるわかり! プロローグ ディジタル信号処理でよく使われる高速フーリエ変換 第1章 アプリを使って入力音声の周波数成分を見てみよう 第2章 アプリで動作がわかる!高速フーリエ変換のイメージ 第3章 高速フーリエ変換のC言語プログラミング 第4章 高位合成でCソースから楽々ハードウェア化 第5章 手仕上げHDLで高速フーリエ変換をさらに速く! 第6章 定番ボードZYBOで動かすオーディオ・スペアナの製作 Appendix1 音声だけでなく画像処理でも使えるFFT Appendix2 パソコンでFFTの入出力を検証する方法 特別寄稿 続・FPGAコミュニティのススメ 特設 高位合成ツールVivado HLS 第1章 AXI4ストリームによるラプラシアン・フィルタ処理回路の実装 第2章 ついに80倍高速化!AXI4マスタ版ラプラシアン・フィルタの最適化 技術解説 いまさら聞けないFPGAのタイミング・エラーとその対処 アプリケーションを自由に開発できるSDSoC対応Linux環境の構築 Xilinx社製FPGAによる消費電力&熱設計の注意点 DDRメモリを接続して大容量メモリにアクセス! ディープ・ニューラル・ネットワークをFPGAで動かす俺々フレームワークを作る MAX10-FB基板対応デジカメ・ボード開発中! Kintex-7ボード間で高速シリアル通信を試す(前編)
ジャンル
電子。通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
143
著者名
FPGAマガジン編集部
初版年月
2017/05
1冊
¥2,200
税込¥2,420
11日以内出荷
周波数分解能1Hzで主信号と近傍信号との弁別に有効です。表示平均ノイズレベル(DANL)が-160dBと低く、小レベルの信号も観測可能です。
仕様
●レベル測定の不確かさ:±0.7dB●周波数分解能:1Hz●内部リファレンス・クロックエージング・レート:<1ppm/year●内部リファレンス・クロック温度安定度:<0.5ppm●表示平均ノイズレベル(DANL):<-160dBm●分解能帯域幅(RBW)(m):1Hz~1Hz
電源
AC100V 50/60Hz 0.22A
本体質量(kg)
3.7
ディスプレイ
9インチLCD(1280×800ピクセル)
周波数範囲
9kHz~1.5GHz
外寸法(mm)
375×120×185
アズワン品番
4-5742-01
1台
¥162,000
税込¥178,200
翌々日出荷
身の回りのディジタル無線通信、そのわけ
まずは基本の基本「アナログ変復調」
ディジタル変復調の基礎を理解しよう
ディジタル変復調をより深く、より広く理解しよう
SN比とビット・エラー・レートの測定
変復調から見た電波伝搬
現代のディジタル無線通信のコア技術「スペクトル拡散通信」
携帯電話に展開されるSS通信技術「CDMA」
変復調から見たRFアナログ回路
OFDMとUWBによる高速データ通信
次のステップ:理論主体の本を読みこなす
ジャンル
電子。通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
383
著者名
石井聡
初版年月
2005/08
1冊
¥3,200
税込¥3,520
11日以内出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌々日出荷
1本
¥4,790
税込¥5,269
翌々日出荷
幅広い殺草スペクトラム。メヒシバ、スズメノカタビラ等のイネ科雑草およびアブラナ科、ナデシコ科等の多くの広葉雑草に優れた効果を示します。
ハウス栽培、トンネル栽培およびマルチ栽培でも幅広い作型に対応し使用できます。
土壌吸着が強く、土壌移行性も少ないため挙動が安定しており、土壌表面処理により雑草の発生を長期間抑制します。
剤形
乳剤
成分
ブタミホス50.0%
適合作物
レタス、キャベツ、はくさい、ひろしまな、ブロッコリー、たまねぎ、ねぎ、わけぎ、あさつき、パセリ、にんにく、らっきょう、アスパラガス、わらび、うど、なす、かぼちゃ、すいか、メロン、漬物用メロン、いちご、とうがらし類、ピーマン、とうがん、きゅうり、にんじん、ばれいしょ、さといも、やまのいも、こんにゃく、らっかせい、たばこ(折衷マルチ栽培)、グラジオラス、きく(ポットマム)、つつじ類
農林水産省登録第(号)
17660
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
1個(500mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ワイヤー・ガラス繊維入りの新素材で最強の強靭さを誇ります。
軽くてすべり止め効果のあるポリウレタンコーティング。
用途耐切創性を要する運搬作業・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・農漁業など
厚さ(mm)
1
混率(%)
スペクトラ(R)繊維60、ガラス繊維15、ポリウレタン25
材質(すべり止め)
ポリウレタン樹脂
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
スペクトラTM繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン
耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。
そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
強度
(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N。10.71N(使用針21ゲージ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1双
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
広い殺虫スペクトラム。チョウ目害虫、アザミウマ類、オウトウショウジョウバエに対し、防除効果を発揮します。
ハマキムシ類に優れた効果。各ステージ(卵・幼虫・成虫)に対し、防除効果を発揮します。
収穫前日まで使用可能。
有効成分
スピネトラム25.0%
適合害虫
アゲハ類、アザミウマ類、オウトウショウジョウバエ、カキノヘタムシガ、キリガ類、ギンモンハモグリガ、キンモンホソガ、ケムシ類、コナジラミ類、ショウジョウバエ類、シンクイムシ類、チャノキイロアザミウマ、チュウゴクナシキジラミ、ハスモンヨトウ、ハマキムシ類、ミカンキジラミ、ミカンハモグリガ、モモノゴマダラノメイガ、モモハモグリガ、ヨモギエダシャク
適合作物
りんご、もも、ネクタリン、おうとう、かき、なし、うめ、すもも、ぶどう、かんきつ、いちじく、ブルーベリー、マンゴー、くり、さんしょう(果実)、アロニア
農林水産省登録第(号)
22909
毒劇区分
普通物
1袋(100g)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
幅広い殺草スペクトラム。メヒシバ、スズメノカタビラ等のイネ科雑草およびアブラナ科、ナデシコ科等の多くの広葉雑草に優れた効果を示します。
ハウス栽培、トンネル栽培およびマルチ栽培でも幅広い作型に対応し使用できます。
土壌吸着が強く、土壌移行性も少ないため挙動が安定しており、土壌表面処理により雑草の発生を長期間抑制します。
剤形
粒剤
成分
ブタミホス3.0%
適合作物
キャベツ、たまねぎ、ねぎ、わけぎ、あさつき、パセリ、にんにく、にら、せり、すいか、メロン、漬物用メロン、きゅうり、トマト、くわい、にんじん、ばれいしょ、さといも、やまのいも、やまのいも(むかご)、こんにゃく、かんしょ、らっかせい、たばこ(折衷マルチ栽培)、桑、つつじ類、さざんか、きく
農林水産省登録第(号)
14649
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
1個(3kg)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷