スペーサーラバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
187件の「スペーサーラバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラバースペーサー」、「スペーサー ゴム」、「ラバー」などの商品も取り扱っております。
1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
499 税込549
当日出荷

クロメットとスチールカラーがセットになった防振ラバーセット。
付属品 スチールカラー(内径Φ5.1/Φ6.2) 適合 (使用可能ボルト)M5、M6 材質 (グロメット)EPDM<エチレンプロピレンジエンゴム> 下穴径(Φmm) 8.5~9.5 適合板厚(mm) 2~2.5
1セット
349 税込384
当日出荷

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

機器のシャーシにワンタッチで取付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
用途コンピュータ・測定機・通信機・電気製品等 黒色 種類 グロメット 硬度 55°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

分電盤をバッテリーケースにラバーマウントさせる為のブッシュとカラーのセット。本体マウントラバー、センターハーネスホルダー用マウントラバー、セルモーターリレーマウントラバー、ワイヤーグロメット、専用特殊スティールスリーブをセットしたオールインパッケージ。
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

アカギ防振ゴム
防振吊ADシリーズ用、機器防振用のゴム。材質:EPDM
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類 グロメット 硬度 50°±5°
1セット(100個)ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

省スペース、省コストで、振動や電食の絶縁ができます。 多種多様な組み合わせができます。
用途ダクト、配管の吊り防振や軽量な天吊り機器の絶縁。 防振固定のアンカーボルトや機器取付ボルトの絶縁に。 メッキや塗装の保護、異種金属の電食絶縁。 材質 (ゴム本体)合成ゴム、(金具)SS400
1個
特価
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボルト固定時の振動絶縁用ワッシャーとして用います。 耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。 ゴム系の製品より、防振特性の変化が少ない製品です。
材質 (ブッシュ)発泡ポリウレタン、(金属座金)S45Cユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式 両端おねじ 材質(防振ゴム) 天然ゴム 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途 防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途計測機器・通信機器・電気製品等 材質 EPDM 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状 丸形 硬度 68 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下座金ゴムブッシュ
ROHS対応品です。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状 丸形 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久性 適合用途 防振/緩衝
1個
259 税込285
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)