スポットカッター研磨機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「スポットカッター研磨機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポット研磨機」、「ドリル 刃 研ぎ 器」、「エンドミル 研磨」などの商品も取り扱っております。
モーター回転数(min-1[r.p.m]) 20000 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 130 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 トラスコ品番 435-3005 質量(kg) 4.2
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

ビックツール小型ドリル研磨機
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m]) 2850/3440 電圧(V)(50/60Hz) AC100 モーター出力(W) 65 ドリルのシンニング形状 Xシンニング ドリル径(Φmm) 2.0~13.0 使用砥石 CBN#170 質量(kg) 11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×218×212 先端角(°) 90~140 付属品 スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mm トラスコ品番 481-5211
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

独自の4枚刃&セラミックコーティングで高い耐久性。 耐久性を追求した先端の4枚刃はハンドドリル特有のブレが生じても切削面を常に捕え、スピーディにかつ安定した作業が行えます。 コバルトハイスHSS-Co材に独自のセラミックスコーティング加工を施し、刃欠けや摩耗を抑えすぐれた耐久性能を発揮。 6角シャンクは万が一チャックが緩み気味になった場合でもカッターの滑り(空転)を防ぎます。
セット内容 替刃5個、シャンク1本 全長(mm) 74(シャンク+替刃) 危険物の類別 非危険物 シャンク径(mm) 6.35(六角軸)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m]) 9500 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 55 付属品 WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×110×200 質量(kg) 1.9 定格使用時間(分) 5 ドリル先端角度(°) (研磨可能)118 研磨可能ドリル (寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時。(先端角)118° RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理 TiNコーティング 材質 コバルトハイス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理 TiALNコーティング 危険物の類別 非危険物
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最高級ダイヤモンド砥石を採用!超硬スポットドリルの研磨が可能! かんたん操作で精度の高い研磨!常に新品の切れ味!(砥石交換可能) 超硬からハイス鋼(HSS鋼)まで研磨可能!
セット内容 本体、ホルダーユニット、コレットΦ8.2mm用、六角レンチ4mm、電源コード 電源(V) 単相100 適合ドリル径(mm) 8.2 モーター出力(W) 180
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V) AC100V(一般家庭用) 定格消費電力(W) 95 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 18500 研磨角度(°) 118 付属品 チャック 質量(g) 980 角度(°) 逃げ:6 本体寸法(mm) 175×130×85 定格周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 15 研磨サイズ(mm) 鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要) 研磨可能ドリル ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 5100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3700 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 200 電源コード(m) 1.75(本体より取り外し可能) 付属品 コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック) 使用砥石 付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 282×185×110 質量(kg) 9.8 モーター 単相交流式(カーボンブラシレス) 定格使用時間(分) 30 研磨可能ドリル (材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル。(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル。(サイズ)Φ2.0~13.0mm
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。 電源(V) AC100(一般家庭用) 消費電力(W) (モーター)148 研磨角度(°) (刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (モーター)18700 質量(kg) 3.2 本体寸法(mm) 209×157×189 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 逃げ角(度) 10 連続使用時間(分) (モーター)30 ドリルのシンニング形状 X(エックス)型 研磨対象 ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書) 質量(kg) 約1.6 ブラック 電源(V) AC100(50/60) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×110×165 定格時間(分) 15以下(5分インターバル) 研磨対象 スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼) 研磨サイズ(mm) 3.~16 入力電力(W) 40
1台
7,389 税込8,128
当日出荷

2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) (モーター)95 研磨角度(°) (刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (モーター)18500 質量(g) 1900 本体寸法(mm) 200×120×173 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 逃げ角(度) 10 連続使用時間(分) (モーター)15 ドリルのシンニング形状 X(エックス)型 研磨可能ドリル ハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
41,000 税込45,100
当日出荷

独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。 厳選ハイス材にホモ処理をしており、更に少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 エアードリル又は10mm用以上の電気ドリル使用にて、800回転前後が効果的です。
用途スポット溶接取り外し用 表面処理 チタンコーティング 危険物の類別 非危険物
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モーター回転数(min-1[r.p.m]) 20000 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 130 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 トラスコ品番 435-2980 質量(kg) 4.2
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

ニシガキ工業ドリ研 X20
【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応! コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。 刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。 電源(V) AC100(一般家庭用) 消費電力(W) (モーター)148 研磨角度(°) (刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (モーター)5000 セット内容 研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書 質量(kg) 5.5 本体寸法(mm) 263×185×203 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 逃げ角(度) 10 連続使用時間(分) (モーター)30 ドリルのシンニング形状 X(エックス)型 研磨対象 ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル 研磨サイズ(mm) ストレート軸/六角軸:10~20
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷

TASCO(タスコ)ドリル研磨機
仕様 わずか1~2分で完了。 。 現場や工場で、簡単・スピーディー・確実に研磨作業ができます。 研磨できるドリルサイズ…2.5~13Φmm 。 刃先角度…118°、135° 質量…約1.3kg。 ドリルの種類…ハイス、チタンコーティングハイス、コバルトハイス、回転コンクリート。 砥石…特殊電着ダイヤモンド砥石 。 電源…AC100V(50/60Hz)。 コード長…約1.8m モーター回転数…14,000回転/分
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

正確な芯出しのための超高精度、安定した再研削が得られる簡単な操作性、何処でも持ち運びが出来る小型超軽量性です。
電源(V) AC100 電源コード(m) 1.6 材質 (砥石)PA 砥石径(Φmm) 125 研削範囲(mm) 2~13
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビックツールドリル研磨機 D-KEN26
誰でも簡単にドリルの再研磨が可能です。 Φ13.0~Φ26.0までの範囲で高精度な研磨が可能です。
用途Φ13.0以上の再研磨に 電源 単相100V 電源コード(m) 2 研磨角度(°) 【先端】90、118~140 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 3000/3600 仕様 一台から異電圧に別作対応 トラスコ品番 481-5220 幅(mm) 342 質量(kg) 26 高さ(mm) 273 奥行(mm) 265 ドリル長(mm) 【研削可能】110以上 使用砥石 電着CBN#170 モーター出力(W) 300 研磨面サイズ(mm) 13~26 モーター定格時間 連続(定格時間なし)
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。カンタン研磨! 差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。精度維持と耐久性を両立させています。 新モーター採用。従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。低コスト。 砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。 電源(V) AC100(一般家庭用) 消費電力(W) (モーター)148 研磨角度(°) (刃先)135 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (モーター)18700 質量(kg) 3.2 本体寸法(mm) 209×157×189 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 逃げ角(度) 10 連続使用時間(分) (モーター)30 ドリルのシンニング形状 X(エックス)型 研磨対象 ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)