- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- スミチューブのおすすめ人気ランキング
スミチューブのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新133件の「スミチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 補強」、「スミチューブA」、「熱収縮チューブ」などの商品も取り扱っております。
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
各種パイプ類の防食、電食防止
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
5
仕様
【燃焼性】可燃
適合規格
住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品
構造
一層
耐電圧
AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)
200%以上
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1016以上
連続使用温度(℃)
-55~105
収縮開始温度(℃)
75
収縮完了温度(℃)
115
難燃性
可燃
引張強度(MPa)
10.4以上
収縮温度
115℃以上
収縮率(%)
内径収縮率/40%以上。長さ変化率/-15%以上
吸水率(%)
0.10以下(23℃×24時間)
比率
2:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
比較的低温で収縮するので作業が容易です。
環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。
RoHS認定品です。
用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
ケーブルラベルの固定、保護
抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁
特性
絶縁
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
115
収縮率(%)
内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
RoHS指令適合製品です。
耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
色
透明
使用温度範囲(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
115
収縮率(%)
内径/40(115℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。柔軟性に優れ、難燃性です。RoHS指令適合製品です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
3 0996
耐油性、耐薬品性に優れる。
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。
電線の色識別、結束。
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。
材質
電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂
仕様
【燃焼性】非難燃
適合規格
住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品
構造
一層
耐電圧
AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)
200以上
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1016以上
連続使用温度(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
115
引張強度(MPa)
10.4以上
収縮温度
115℃以上
吸水率(%)
0.10以下(23℃×24時間)
比率
1.5:1
特性
耐油性、耐薬品性、絶縁
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能
耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護
材質
【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤
長さ(m)
1.22
色
黒
仕様
【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格。【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし。【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし。【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。
適合規格
住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応
構造
二層
耐電圧
老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし。老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)
老化前/200%以上。老化後/100%以上(158℃×7日)
体積抵抗率(Ωcm)
1.0×1014以上
連続使用温度(℃)
-55~125
絶縁破壊電圧(kV)
老化前/AC2.5以上。老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)
収縮開始温度(℃)
60
収縮完了温度(℃)
110
引張強度(MPa)
老化前/10.4以上。老化後/7.3以上(158℃×7日)
収縮温度
115℃以上
収縮率(%)
内径収縮率/60以上。長さ変化率/-15以上
比率
3:1
特性
難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
加熱により外層部が収縮すると同時にその際の熱と収縮力により内層部が溶解し、被覆体にぴったり接着し、防水となります。
長さ(m)
1.2
色
黒
材質
ポリオレフィン
収縮温度
120℃
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする箇所に最適です。
用途ケーブル・配線・コネクターなどの保護に。
色
黒
材質
ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)
-45~110
収縮開始温度(℃)
80
収縮完了温度(℃)
110
比率
3:1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
低温で収縮(90℃)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。各種パイプ類の防食、電食防止。
材質
電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
収縮温度
115℃以上
収縮率(%)
約40
RoHS指令適合製品です。
UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質
電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂
長さ(m)
1
色
黒
使用温度範囲(℃)
-55~105
収縮完了温度(℃)
100
収縮率(%)
内径/50(90℃加熱時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟性、難燃性、絶縁
収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。
内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。
金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。
定格温度125℃ 定格電圧600V
連続使用可能温度 -55℃~125℃
UL224 CSA認定品です。
用途比較的段差の大きい電子部品の防水
電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護
長さ(mm)
100
特性
防水、絶縁
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
0.152
使用温度範囲(℃)
55~125
収縮温度
70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応
(0.2MB)
収縮比
2:1
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
0.152
特性
柔軟性、難燃性
耐電圧
600V
収縮率
50%(120℃加熱時)
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質
ポリオレフィン樹脂
比率
2:1
連続使用温度(℃)
-55~125
収縮開始温度(℃)
70
収縮完了温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
絶縁
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応
(0.2MB)
通常の収縮チューブとして結線部の絶縁はもちろん、内側のシーリング剤により防水効果もあります。車体の外での結線や水が入りやすい場所での結線などに安心です。
使用方法
配線にチューブを通しはんだ等でつなぎます。収縮チューブを加熱し、収縮させる。シーリング剤により、防水されます。
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。
・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。
・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明
・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。
材質
ポリオレフィン
関連資料
製品スペック資料・製品試験データ資料(0.23MB) RoHS2証明書(0.12MB)