スムーザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
213件の「スムーザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段差解消スロープ 屋外用」、「スムーサー」、「イレール」などの商品も取り扱っております。
夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。
用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。 グレー 材質 PP 外寸(mm) 602×270×100
1セット(4個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

経済的な普及型スムーサーです。 撫ブラシではしわを伸ばしにくい場合やコーナーの隅押えに適しています。
幅(mm) 201 材質 ポリウレタン 高さ(mm) 112.5 先端厚さ(mm) 3
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイロンがけの時に手軽にのりづけができるスプレータイプののり剤。 衣類をパリッと仕上げて、仕上がりが長持ちします。 エリ・そでなど、部分仕上げにも。 エリ・そでの汚れもつきにくくなります。 高温でもこげつきません。
商品タイプ 詰め替え用 成分 耐熱性ポリマー、シリコーン、香料
1セット(350mL)
379 税込417
当日出荷

夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。
用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。 グレー 材質 PP 外寸(mm) 904×270×100
1セット(4個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ) 薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです 高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します 簡単に開閉できるタンクキャップ 直感的なキーパッドで操作が簡単 Bluetooth、オイルセンサー付。
質量(kg) 2.5 モータータイプ ブラシレス チェーンスピード(m/s) (ノーマル/savE)24/18 寸法(inch) バー&チェン:14、0.325RT(SP21G:59コマ)
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】ケール カーリータイプ 緑葉
青汁に使用される葉野菜(不結球キャベツ)で、育てやすい健康野菜です。主に冬場に収穫します。【楽しみ方】。青汁にする場合は、葉をジューサーに入れてしっかり搾り、栄養価が落ちないよう早めに飲みます。甘味のある野菜と一緒にスムージーにするとよりおいしくいただけます。刻んで生のままサラダにまぜたり、炒め物にしてもおいしくいただけます。。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。 この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
1セット(0.4g×10袋)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリートメント剤や前処理剤など、シザーケースに引っ掛けていつでも使える便利なホルダー付
容量(mL) 150
1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

夜間時の認識が容易:屋外使用時、反射テープを貼り付けてありますので、夜間時の認識が容易に出来ます。横方向の連結可能:付属のボルトにて横方向の連結ができます。中型トラックまで通行可能:プラスチック製の為、鉄製品にくらべ音が静かです。中型トラック(6.5t積)まで通行可能です。
用途駐車場、玄関前の段差を解消することで、スムーズに出入りすることが出来ます。 グレー 材質 PP 外寸(mm) 603×340×150
1セット(4個)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

コマ数/バー長さ 51コマ(12インチ)。薪づくりや都市部でのハードな作業向けに、バッテリー式リアハンドルチェンソーを求めるプロ・プロ志向のユーザーに理想的なチェンソーです。高回転チェンスピードで、高速でスムーズな切削ができます。savE(セーブ・イー)モードでバッテリーの過剰消費を抑え、必要な時に瞬時にパワーを最適化します。ブラシレスモーター搭載で、高トルクを実現。効率が向上します。簡単に開閉できるタンクキャップ。直感的なキーパッドで操作が簡単
付属品 16"RTバー、SP21G (0.325"ミニ、1.1mm) チェン付き 質量(kg) 3 モータータイプ ブラシレス チェーンスピード(m/s) 24/18(ノーマル/savE) バー全長(mm) 51
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー 付属品 本体、ブレンダー、ボトル 質量(g) 540 消費電力(W) 1200 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.5×6.5×34 定格時間 1分(1分使用ごとに15分以上休止)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。 DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。 また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。 使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。
全長(mm) 210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201 差込角(sq.) 6.35[1/4] 先端径(Φmm) 12
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

コンパクトで信頼性の高いゼノア G20LS エンジンを搭載した女性ユーザーにも使いやすいゼノア最軽量モデル。軽い引き力でスムーズに始動するEZスタートを搭載。9”チップソー付き。 。ハンドルを、ループ・両手・ツーグリップの3種類から選べます。
ハンドル ループ 乾燥質量(kg) 3.6 全長(cm) 184 燃料タンク容量(L) 0.5 スパークプラグ NGK BPM7Y 全高(cm) 23.5 全幅(cm) 23.5 排気量(cm3) 21.7
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

コンパクトで信頼性の高いゼノア G20LS エンジンを搭載した女性ユーザーにも使いやすいゼノア最軽量モデル。軽い引き力でスムーズに始動するEZスタートを搭載。9”チップソー付き。 。ハンドルを、ループ・両手・ツーグリップの3種類から選べます。
ハンドル ツーグリップ 乾燥質量(kg) 3.5 全長(cm) 184 燃料タンク容量(L) 0.5 スパークプラグ NGK BPM7Y 全高(cm) 23.5 全幅(cm) 23.5 排気量(cm3) 21.7
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

プラスチックタイプの汎用品
材質/仕上 合成樹脂/樹脂顔料 付属品 ボルト、ナット、ワッシャー
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに タイプ ストレート 付属品 連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚 材質 天然ゴム+SBR+ナイロン繊維 エコマーク認定 認定 ボルト穴径(Φmm) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) エコマーク認定番号 23 128 018
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで信頼性の高いゼノア G20LS エンジンを搭載した女性ユーザーにも使いやすいゼノア最軽量モデル。軽い引き力でスムーズに始動するEZスタートを搭載。9”チップソー付き。 。ハンドルを、ループ・両手・ツーグリップの3種類から選べます。
ハンドル 両手 乾燥質量(kg) 3.8 全長(cm) 184 燃料タンク容量(L) 0.5 スパークプラグ NGK BPM7Y 全高(cm) 40 全幅(cm) 56 排気量(cm3) 21.7
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用 全長(mm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

泡立て・混ぜる・こねる あっという間に泡立て完了。ダブルウィスクで泡立て時間が早く効率的 2WAYハンドミキサー。アタッチメント2種付属(ウィスク/ニーダー) 速度切り替え5段階。目的別に使い分けスピードを細かく調節できる。
スピード調節 5段階 定格消費電力(W) 150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約16×8×14(本体のみ) コード長さ(cm) 約95 質量(g) 約655(本体のみ) 材質 ABS、ステンレス 電源(V) AC100(50/60Hz) 定格時間(分) 10 温度ヒューズ 125℃ 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 約980~1265
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。電 源:AC100V、50/60Hz。消費電力:175W、定格時間: 10 分。コード長:1.5m。回 転 数350~1100 回転/分の6段階
材質 本体:ABS樹脂/グリップ:NBR/ビーター:ステンレス ホワイト 質量(g) 1100 消費電力(W) 175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×205×141 アズワン品番 64-9291-14 スピード調節 6段階 TKG品番 9-0505-0101
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

噴霧量が2種類切り替え可能。握る時も離す時もスプレーが出るので効率が良い。柔軟な吸引ノズルでボトルが傾いてもスプレー可能。アルカリ(PH値7-14)。
用途家庭用 材質 容器:高密度ポリエチレン、ポンプ:低密度ポリエチレン・ポリアセタール、シール:ニトリルゴム、給水ホース:ポリエチレン、圧力ばね・ボール:INOX、調整ナット:ポリプロピレン 容量(mL) 500 吹付距離(mm) 600-4500 噴射角度 50° 噴霧量(mL) 1.4
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷