- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- スモールランプのおすすめ人気ランキング
スモールランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新228件の「スモールランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スモーク フィルム テールランプ」、「自動車 スモールランプ」、「ポジションランプ」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
用途一般
定格電圧(V)
12
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)
12
タイプ
T10
口金
その他
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×23
タイプ
T10
定格電力(W)
1.5
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
120
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
光色
ホワイト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
ナンバーブラケット一体型のテールランプ。ユニバーサルタイプ(汎用)で幅広い車種に取付可能です。
レンズ色
クリア
タイプ
ユニバーサルタイプ(汎用)
適合車種
12V車用
ナンバー灯
5粒/ホワイト
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
21×31
色
ホワイト
タイプ
T10×31
定格電力(W)
1.0
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
80
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
全光束(Lm)
約110
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
ライセンス、パーキング、ストップランプに使用できます。
シングル球でクリアで10個入りパックです。
用途ポジション、ライセンス、パーキングランプ適合
タイプ
シングル球
Made in Japanの高品質商品です。
輸入品と比較して明るさや寿命に違いはありませんが、日本製のクランプ部材を使用していますので断線による不点灯リスクが軽減されます。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合
ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
タイプ
シングル球
定格電力(W)
25
本体寸法(mm)
50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)
A4587M
他社参考品番(KOITO)
4616
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
超高感度2SMD採用により純白光を実現 DC12V/24V車共用
タイプ
T10
電圧(V)
10~30
口金
その他
全光束(Lm)
10
LED
2SMDチップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
シングル球
口金
BAU15s
ガラス球形式
S25
色
アンバー
定格電圧(V)
12
適合
ウインカーランプ
定格電力(W)
21
本体寸法(mm)
50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)
A4957
他社参考品番(KOITO)
4570A
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
近未来をコンセプトにした極小タイプのLEDウインカー。
フロントとリア側に対応する車検適合ウインカー。
ドイツ生まれのバイク用LEDウインカー
テールランプ一体型のリア専用ウインカー
ECE規格認証クリアした車検対応品
アルミニウム製 / スモークレンズ
左右セット
色
ブラストブラック
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
ダブル球
定格電圧(V)
12
口金
BAY15d
ガラス球形式
S25
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
適合
方向指示灯専用(アンバー色ガラス)
タイプ
シングル球
定格電力(W)
21
本体寸法(mm)
50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)
A4958
他社参考品番(KOITO)
4670M 4670A
1箱(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷