- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- プーラー(引き抜き専用工具)
- スライド プーリーのおすすめ人気ランキング
スライド プーリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新163件の「スライド プーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド プーラー」、「プーリー 外し 工具」、「ギアプーラー 薄爪」などの商品も取り扱っております。
ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。
おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。
材質
特殊鋼(SCM435)
タイプ
ロング爪
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。
おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
被引き抜き物の直径最大(mm)
90
トラスコ品番
368-3508
質量(g)
700
爪の届く長さ(mm)
100
被引き抜き物の直径最小(mm)
40
破断荷重(kN)
25
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
プロ用強力型。
ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。
材質
CRV
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状
長ツメ
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
爪の平行移動でスムーズな作業ができ、能率アップにつながります。
爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大
スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状
2本ツメ
ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。
セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。
セパレーターは強度に優れた鍛造品です。
専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに
セット内容
セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2)
ねじの種類
プーラーボルト:平行ねじ
サイズ(mm)
18(センターボルト頭部)
適合ベアリング
(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
取扱説明書
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。
爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
材質/仕上
特殊合金鋼/黒染め
爪の届く長さ(mm)
70
被引き抜き物の直径最小(mm)
40
被引き抜き物の直径最大(mm)
90
トラスコ品番
164-7121
質量(g)
600
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪形状
2本ツメ
材質
クロームバナジウム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様
早締め用スピードノブ付
材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)
(75mm)0.37。(100mm)0.64。(150mm)1.17
セット内容
75mm・100mm・150mm各1個
寸法D(mm)
(75mm)min20~max75。(100mm)min25~max100。(150mm)min30~max145
材質
炭素鋼
寸法H(mm)
(75mm)40。(100mm)90。(150mm)140
寸法A(mm)
(75mm)M12。(100mm)M12.5。(150mm)M14
寸法t(mm)
Dが最大の時。(75mm)30。(100mm)40。(150mm)70
寸法S(mm)
(75mm)2.5。(100mm)3.4。(150mm)4.4
寸法B(mm)
六角対辺。(75mm)14。(100mm)15。(150mm)17
耐荷重(kN)
(75mm)8.82。(100mm)11.76。(150mm)17.64
1セット(3台)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
2本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。
爪の届く長さ(mm)
90
被引き抜き物の直径最小(mm)
30
耐荷重(t)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。