- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- スライド 治具のおすすめ人気ランキング
スライド 治具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新163件の「スライド 治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド機構」、「スライドユニット」、「平行移動リンク機構」などの商品も取り扱っております。
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
精度等級
上級
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様
K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品
クランプ
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
適合品番
K-21用
スライド寸法(mm)
(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛
1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
X軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類
Xステージ
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
アリ溝
材質(ベース)
アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理
(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.03
移動量
(ツマミ1回転)約0.5mm
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-
種類
リニア形
定格荷重(N)
222/ペア
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質
真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)
分解能
0.5mm/回転
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ
材質
(リテーナ)SECC
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじ
M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
下方押え型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、アルミ切削ボディにした事で耐久性・剛性・性能を飛躍的に向上させました。
スライドバーが本体から横に移動した後に下方に移動しクランプします。
用途ワーク上方に障害物がありトグルクランプが使用できない箇所など。
マシニング等の工作機器での治具部品。
材質
ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P)
幅(mm)
使用に必要:30
取付
フランジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。
装置組込み等に適します。
材質
真鍮
表面処理
黒・シルバー塗装
表示分解能
0.1mm
移動量(mm/回転)
約20
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。
スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。
精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。
磁気を帯びた場所で使用できます。
外観に優れています。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
アルミ合金(A6N01S-T5)
表面処理(レール)
アルマイト
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
オール樹脂製のスケルトンステージは、従来の金属製アリ溝式ステージでは重かったり、アルマイト処理によるガスの発生やグリスに不純物が混入して摺動不良を引き起こす危険があるなど、金属製では対応できなかった使用用途に最適なスライドユニットです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
60
耐荷重(N)
19.6
送り方式
ラック&ピニオン
移動ガイド
アリ溝
質量(kg)
0.11
材質(本体)
アクリル・ポリカーボネート・ポリアセタール
最小読取値(目量)(mm)
0.1
精度(μm)
(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30
ハンドル一回転移動量(mm)
18
形状
スライドユニット
材質
シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:アルミ
シール
両側シール
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
レール単品
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。ステージ面中央の穴は透過になっています。
種類
Xステージ
移動ガイド
シャフトスライド
クランプ
-
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.05
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
ブロック数
SL2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)
(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
シャフトの突き出しで、奥まった箇所をクランプすることができます。コレットと皿バネを利用したクランプ機構により、クランプ力が一定です。横押しタイプでレバーによるクランプ・アンクランプアプローチストロークが大きく取れるレバーを120度回転することでクランプが完了レバー回転方向は、右・左の2種類常にレバーを回しきるクランプ操作となり、作業者によるクランプのバラつきがありません。長さの違うシャフトに変更することで、アプローチストロークを変更することができます。(別売)
用途組立用、切削用の治具用途に利用可能。ストロークを大きく取れるため、ワーク着脱時の作業性が高められます。穴あけなど、あまり負荷の掛からない軽度な切削に利用可能。
タイプ
重荷重用
寸法L(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法H(Φmm)
-
操作
左方向
寸法A(Φmm)
-
寸法K(Φmm)
-
寸法G(Φmm)
-
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
仕様
フリーコンビネーション/S1
材質
ステンレス鋼
タイプ
ショート
形式
標準形
構造
ボール保持式
精度
上級
ブロック数
1
最小加工単位(mm)
1
サービス分類
オーダー・加工
移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
25
テーブル幅(mm)
40
耐荷重(N)
29.4
送り方式
送りねじ
移動ガイド
アリ溝
材質(本体)
アルミ合金製
最小読取値(目量)(mm)
0.1
表面処理(本体)
梨地処理アルマイト