スライドシートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,272件の「スライドシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドボード」、「滑りやすい シート」、「スライドペーパー」などの商品も取り扱っております。
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。 接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。 50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に 微調整範囲(mm) 100以内 摩擦係数 約0.03~0.04 イエロー
1パック(10枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯可能な筒型スライディングシート。 薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質 ナイロン
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スライドシート
滑り抵抗を60%削減し、なめらかな動きを実現。 化粧板やフローリング材切断時のキズ防止効果もあります。
用途電子丸ノコ、丸ノコ、キワ切りカッタ用
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。
用途物を移動させる床に敷いて使用します。 幅(mm) 400 材質 POM トラスコ品番 856-9222 長さ(mm) 2000 質量(kg) 3 2018年トラスコ掲載ページ 8 1303
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
用途重量物設置業者専用 あさぎ色 サイズ A4 質量(g) 約120 タイプ カットタイプ 微調整範囲(mm) 100以内(10トン以内) 摩擦係数 0.02~0.03
1袋(20枚)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

家具をらくらく移動できます テーブル・イスなど軽い家具用フローリング傷防止クッション テーブル・椅子に取り付けるだけで掃除等の際に家具が楽に移動できます
タイプ 粘着
1セット(8個)ほか
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型機械などの重量物の位置決めに! 微調整が容易に出来て作業効率UP! <設置手順> 1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。 2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。 3.地面と接する全ての箇所へ設置 4.所定の場所へ滑らせる。 5.ペーパーを抜き取り設置完了
用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用 イエロー 摩擦係数 0.03~0.04 関連資料 (0.84MB)
1袋(10枚)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm) 405 材質 POM トラスコ品番 856-0403 長さ(mm) 905 厚さ(mm) 3.8 質量(g) 760 2018年トラスコ掲載ページ 8 1303
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

サンコー(三甲)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル 材質 POM ブラック 外寸(mm) 506×506×8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質 PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス 耐熱温度(℃) -100~+260
1枚
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。 材質 POM 2018年トラスコ掲載ページ 8 1304
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm) 405 材質 POM トラスコ品番 856-0404 長さ(mm) 1005 厚さ(mm) 3.8 質量(g) 820 2018年トラスコ掲載ページ 8 1303
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

既存の棚の上に後から簡単に敷くことができる前出し補助シートです。 透明なシートなので柄シートの上に敷くことができ、カットも可能です。
透明 材質(本体) PET(1mm厚)
1枚
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm) 295 材質 POM トラスコ品番 856-0402 長さ(mm) 492 厚さ(mm) 3.8 質量(g) 315 2018年トラスコ掲載ページ 8 1303
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。 ベッド上での一方向の移動に使用します。
材質 ナイロン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筒状に縫製されキャタピラーのようにローリングするので、少しの力で移乗や体位の変換が可能です。 軽くて薄いので小さく折りたたんで持ち運ぶことができます。 耐久性と滑りやすさに優れています。
材質 ナイロンタフタ ブラック 耐荷重 100kg
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,771 税込14,048
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。 すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。 ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。 芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。 マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。 装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)