- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- スライドテーブル 取り付けのおすすめ人気ランキング
スライドテーブル 取り付けのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「スライドテーブル 取り付け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炊飯スライドユニット」、「スライド式台」、「スライド式板」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法W(mm)
428
外形寸法H(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
100-SV003シリーズ専用スライド棚です。
キーボード、マウスを設置する際に最適です。
色
ブラック
付属品
取付け用ボルト
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具
手袋
色(マンセル値)
N2.0
総耐荷重(kg)
20
六角レンチ(mm)
4
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質
SUS430
間口(mm)
418
耐荷重(kg)
約40
耐荷重一枚当り約15kgの引出し式のスライドテーブルです。
調理家電用ラックやパソコン用の収納式キーボード台として人気がある部品です。
材質
スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
耐荷重(kg)
15
ポール径(Φmm)
25
奥行き(cm)
46
使いやすい37mm幅と46mm幅タイプ
ベアリングタイプで動きがスムーズで使いやすい!
脱着スイッチをスライドさせると、引き出しを引き抜くことができます。
ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に
タイプ
脱着可
段数
3
種類
スライド形
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm)
497.4
奥行(mm)
777
高さ(mm)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
497.4×777×20
総耐荷重(kg)
15kg
材質
(クランプ)スチール、(棚板)HIPS
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×310×152
天板厚さ(mm)
15~40
総耐荷重(kg)
10
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
上に物を乗せたまま引き出すことができます。
トラスコ品番
464-6860
質量(kg)
3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
373×421×33
スライド長さ(mm)
850
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
天板の裏側に直接ネジで止めるブラケット付きです。ブラケットの向きは、引出しの内側にも外側向きにもできます。レールの引き抜きはできません。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
スチール
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
セット内容
本体(左右各1本)、ビス(M4×5mm)×4本。タッピング(M3.8×12mm)14本、ワッシャー12本
材質
スチール
色
ユニクロ
仕上
亜鉛メッキ
静止耐荷重(kg)
20
メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質
スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)
45
耐荷重(kg)
1個当たり/8
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)
約25
キーボード等の出し入れに。
マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
材質
台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6)
塗装色
ペールホワイト
質量(kg)
5.5
外形寸法D(mm)
405
外形寸法W(mm)
428
外形寸法H(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ
材質
(リテーナ)SECC
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじ
M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
モニタ下のスペースを有効活用。
フリースライドテーブル付きのキーボードスライダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
モニタ台/550×250×120、キーボードテーブル/500×250×40
材質
フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板・スライドテーブル/MDF PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン
質量(kg)
モニタ台/2.0、キーボードテーブル/1.2
色
ネオグレー
トラスコ品番
302-0576
質量(kg)
5
タイプ
スライド棚
有効内寸(mm)
515×360×40
均等荷重(kg)
20
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
置いたものの落下防止の囲い付きトレー形状のメタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
適合
メタルラックパソコンデスクMRP-615・914
材質
スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)
45
耐荷重(kg)
1個当たり/8
関連資料
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)
約25
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」デスク専用A3トレー引出し鍵2枚付。
同シリーズのフリーデスク両面タイプ・片面タイプに取り付けできます。
付属品
鍵
材質
ABS/スチール
色
ホワイト
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×302×47
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
キーボード設置用スライド棚。マウステーブル(木製)付で左右どちらにも引き出すことができます。フルキーボードが収納できる奥行になっています(555mm)
色
ブラック
使用工具
手袋
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
色(マンセル値)
N1.0
総耐荷重(kg)
15
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません
種別
中荷重用
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様
K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品
クランプ
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
適合品番
K-21用
スライド寸法(mm)
(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛
1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類
スライド形
段数
3
セット内容
左右各1本
材質
スチール
厚さ(mm)
12.7(±0.1)
表面処理
ユニクロメッキ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)