スライドパーツのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
347件の「スライドパーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「diy スライド レール」、「シャワースライドバー toto」、「リニアブッシュ」などの商品も取り扱っております。
高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SUS304 高さ(mm) 35.4 材質(ボール) ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじ M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ 材質(リテーナー) ステンレス鋼(SUS304)/素地 材質(スライドパーツ) (ガイド)ポリアセタール/ホワイト
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)リニアブッシュ
スライドに対するガタを調整できるスライドパーツです。
材質 (本体部)アルミ押出材、(ガイド)樹脂、(ボルト・押ネジ)鉄 質量(g) 61
1個
699 税込769
当日出荷

軽荷重用の3メンバースライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm) 19.1 高さ(mm) 27 取付穴 Φ4.5、4.2×6.0 (使用ネジ:M4バインド小ネジ) レールタイプ 左右共通
1本
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ 材質 (リテーナ)SECC 材質(ボール) Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじ M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油 新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 寸法(mm) 引き残し:74 種類 スライド形 段数 2 定格荷重(N) (1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。) 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 スライドユニット 材質 シール:NBR。ボール:SUJ2。外筒:SUJ2。保持器:アルミ シール 両側シール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類 スライド形 段数 3 セット内容 左右各1本 材質 スチール 厚さ(mm) 12.7(±0.1) 表面処理 ユニクロメッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス 材質 冷間圧延鋼材(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
13,492 税込14,841
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。 幅(mm) 19.1 高さ(mm) 35.3 仕様 3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません 種別 中荷重用 種類 スライド形 段数 3 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)スライドレール 360HD
材質 SPCC 質量(g) 356 表面処理 ユニクロ 許容荷重(N) 284
1個
1,311 税込1,442
9日以内出荷

高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm) 20 種類 スライド形 段数 2 仕上 素地 推奨ねじ バインド頭またはトラス頭のM3小ねじ 幅W(mm) 8 材質(レール) SUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3509
重量用の鋼製スライドレールです。
用途重量用 種類 スライド形 段数 3 材質(レール) 表面処理(レール) 光沢クロメート処理 材質 仕上 (レール)光沢クロメート処理 推奨ねじ 十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
厚さ(mm) 13 高さ(mm) 35.3 種類 スライド形 段数 3 取付穴 Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ) 材質(レール) SPCC RoHS指令(10物質対応) 対応 レールタイプ 左右共通 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
1本
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)リニアスライダL100
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質 アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄 質量(g) 209 シリーズ グリーンフレームN
1個
4,721 税込5,193
当日出荷

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) 表面処理(レール) ユニクロ セット内容 左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地。(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/- 高さ(mm) 27 種類 スライド形 段数 2 幅W(mm) 9.55 材質(レール) SUS304
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ セット内容 左右各1本 材質 スチール ユニクロ 仕上 亜鉛メッキ 取付ねじ (皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(ユニクロ) 厚さ(mm) 16 高さ(mm) 20 取付穴 Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ) RoHS指令(10物質対応) 対応 レールタイプ 左右共通
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) SUS304 材質 ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm) 20 仕上 素地 推奨ねじ バインド頭またはトラス頭のM3小ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)