- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- スライドラッチ 黒のおすすめ人気ランキング
スライドラッチ 黒のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新121件の「スライドラッチ 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッチ 黒」、「スライドラッチ」、「丸落とし 黒」などの商品も取り扱っております。
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。ゲートラッチ
用途扉用止め金
材質/仕上
スチール/焼き付け塗装
グリップを90°回転させることでピンロックが作動し、自動的にロックします。
特に振動を有する機器に安心して使用できます。
用途建設機械・特装車輌・その他扉止め
材質
SPHC、S25C、SUP
質量(g)
167
部品名称
ロックボディ、ピンロック、スプリング、グリップ、ストッパ―
表面処理
3価クロメート(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに
材質(本体)
鉄
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質
ステンレス
付属品
ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
ストローク(mm)
30
仕上
ヘアーライン
セットねじ
呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ガーデニング金具
材質
本体/スチール 黒塗装
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アールが付いたソフトデザイン
扉をスライドさせるだけでワンタッチで閉まります。
用途船舶・車両・鉄道車両・バスなどのサッシ
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、受け/バレル研磨
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、受座/ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
110
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質
(ケース)ポリアミド(UL94V-0)。(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)。(ばね)ステンレス鋼(SUS304)
色
ブラック
質量(g)
11
適合板厚(mm)
0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3
保持力N(kgf)
49[5]/個
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
材質(スプリング)
SUS302
材質(クランププレート)
SPHD
材質
ステンレス
仕様
引手付
付属品
非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
適合
(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
仕上
ヘアーライン
セットねじ
M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
適合パネル厚さ(mm)
30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質
ステンレス
付属品
非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
仕上
ヘアーライン
セットねじ
呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ダイキャスト製のスライドラッチです。瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、誤表示を防ぎます。
付属品
非常解錠キー、本体用スペーサー t=1.0 1枚
材質
亜鉛ダイキャスト
セットねじ
M4×35皿タッピンネジ(緩み止め付き)+SUS:2本、呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:1本(パネル厚:30~40用)
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等
質量(g)
62.2
商品構成
本体+キーパー
材質/処理
(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS303/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として
付属品
(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20。(平受金)+皿木ネジ2.7×16
タイプ
丸落し
サイズ(mm)
90