- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- スライドレール 精密のおすすめ人気ランキング
スライドレール 精密のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新213件の「スライドレール 精密」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドレール セルフクロージング」、「スライドレール 底付け」、「スライド 治具」などの商品も取り扱っております。
アルミ特殊合金押出材による新しいタイプのスライドレールです。
スチールに製に比べ極めてコンパクトで軽量です。
精密機器のスライド部、小物の収納、引き出しに最適です。
磁気を帯びた場所で使用できます。
外観に優れています。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
アルミ合金(A6N01S-T5)
表面処理(レール)
アルマイト
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
タイプ
フランジタイプ
ブロック数
FL2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
(高さHおよび寸法W2)±100
相互差(μm)
(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。
材質(本体)
(スライドレール・取付けプレート)SUS304
材質(シール)
NBR
材質(ケース)
(ボールケース)SPCE
材質(ボール)
SUS440C
材質(ストッパー)
SUS304+NBR
最大静許容荷重(N)
(Pa)1960、(Pb)500、(Pc)390
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
精度等級
上級
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。
セット内容
スライドレール1本、スライダ2個
材質(本体)
(スライドレール・取付けプレート)SUS304
材質(シール)
NBR
材質(ケース)
(ボールケース)SPCE
材質(ボール)
SUS440C
材質(ストッパー)
SUS304+NBR
最大静許容荷重(N)
(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。
幅(mm)
19.1
高さ(mm)
35.3
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません
種別
中荷重用
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途精密機器・計測機器・試験機
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
タイプ
フランジタイプ長尺
ブロック数
FLL2個
相互差(μm)
(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)。(スチールボール)鋼/-
種類
リニア形
定格荷重(N)
222/ペア
推奨ねじ
M4バインドまたはトラスねじ
材質(レール)
鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
仕様
フリーコンビネーション/S1
材質
ステンレス鋼
タイプ
ショート
形式
標準形
構造
ボール保持式
精度
上級
ブロック数
1
最小加工単位(mm)
1
サービス分類
オーダー・加工
種類
セット品
ブロック取付穴種類
タップ穴
ブロック数
SL2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容差(μm)
(高さH/寸法W2)±100
相互差(μm)
(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
仕様
両トラベル
材質/仕上
(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)
16
推奨ねじ
(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
種類
レール単品
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ
材質
(リテーナ)SECC
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじ
M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。
材質(本体)
(スライドレール・取付けプレート)SUS304
材質(ケース)
(ボールケース)SPCE
材質(ボール)
SUS440C
材質(ストッパー)
SUS304+NBR
最大静許容荷重(N)
(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上
(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)
16
種類
リニア形
幅W(mm)
6
材質(レール)
アルミニウム合金
表面処理(レール)
シルバーアルマイト処理
メンテナンスフリー
コンパクト・軽量
高速低騒音
耐水性
材質(ローラー部)
ポリアセタール樹脂
許容静荷重
Pa:120N。Pb:240N。Pc、Pd:100N
材質(レール)
アルミ合金(アルマイト加工)
材質(スライダー)
ステンレス鋼版(SUS304)
許容動荷重
Pa:40N。Pb:80N。Pc、Pd:30N
クリアランス(mm)
Pa、Pb:0.1以下。Pc、Pd:0.15以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。両トラベル仕様です。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
材質
鋼
仕上
(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじ
M3バインド小ねじ、M3トラス小ねじ、M3丸小ねじのいずれか
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。
材質(本体)
(スライドレール・取付けプレート)SUS304
材質(ケース)
(ボールケース)SPCE
材質(ボール)
SUS440C
材質(ストッパー)
SUS430+NBR
最大静許容荷重(N)
(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70
RoHS指令(10物質対応)
対応