スライド式台板のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「スライド式台板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「炊飯器スライドテーブル」、「炊飯器台」、「スライド式台」などの商品も取り扱っております。
材質 鉄t1.6 塗装色 ペールホワイト 外形寸法W(mm) 428 外形寸法H(mm) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質 スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂 高さ(mm) 45 耐荷重(kg) 1個当たり/8 関連資料 【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm) 約25
1枚
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出し入れができるスリット付き据置き台
セット内容 スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式 材質 台板、取付板:鋼板 許容荷重(kg) 40 表面処理 スライドレール:メッキ 板厚(mm) 台板、取付板:1.6 材質(レール) 鋼板
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質 重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3 セット内容 重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本 規格 EIA 外形寸法W(mm) 422 外形寸法H(mm) 43.5 呼称 1U RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 100
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通信機器、キーボード等の出し入れに。 スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。 固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質 スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3 寸法H(mm) 26 寸法W(mm) 428 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

上に物を乗せたまま引き出すことができます。
トラスコ品番 464-6860 質量(kg) 3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 373×421×33 スライド長さ(mm) 850
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

サンワサプライスライド棚
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm) 497.4 奥行(mm) 777 高さ(mm) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 497.4×777×20 総耐荷重(kg) 15kg
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーボード等の出し入れに。 マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
材質 台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6) 塗装色 ペールホワイト 質量(kg) 5.5 外形寸法D(mm) 405 外形寸法W(mm) 428 外形寸法H(mm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

耐荷重一枚当り約15kgの引出し式のスライドテーブルです。 調理家電用ラックやパソコン用の収納式キーボード台として人気がある部品です。
材質 スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工) 耐荷重(kg) 15 ポール径(Φmm) 25 奥行き(cm) 46
1枚
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 スリット付スライド式合板:鉄t1.6。ブラケット前・後:鉄t2.3 塗装色 ブラック 適合機種 FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH 質量(kg) 6 寸法H(mm) 26 寸法D(mm) 500 寸法W(mm) 428 呼称 1U RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 37
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス 材質 冷間圧延鋼材(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
13,492 税込14,841
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm) 6 仕様 Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質 ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部) ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m) 5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコー(三甲)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル 材質 POM ブラック 外寸(mm) 506×506×8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類 スライド形 段数 3 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) 種別 重荷重用 仕様 3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリット付の重量スライド式台板
セット内容 スライド式台板:1枚、スライド取付板:1組、スライドレール:2本、取付ねじ:1式 材質 台板、取付板:鋼板 幅(mm) 483 許容荷重(kg) 100 高さ(mm) 43 表面処理 スライドレール:メッキ 板厚(mm) 台板、取付板:2.3 塗装色 台板、取付板:N-1(3分ツヤ) 材質(レール) 鋼板
1個
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオグレー トラスコ品番 302-0576 質量(kg) 5 タイプ スライド棚 有効内寸(mm) 515×360×40 均等荷重(kg) 20
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

19インチラック対応:奥行き700mmのサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495~974mmので奥行きの調整が可能。コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能なラック用棚板。頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150キロに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネット。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ミッションクリティカルな重量ハードウェア、非ラックマウント型機器の収納スペースを追加。棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495~974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能。ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設 ブラック 材質 スチール 厚さ(mm) 1 質量(kg) 6.2 高さ(mm) 44 奥行(mm) 700 間口(mm) 483 耐荷重(kg) Rev.01:80、Rev.02以降:150 準拠規格 EIA RS310-D 調整範囲(mm) 取付けブラケット:495~974 保証期間 ライフタイム 取付け方法 正面および背面
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質 スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3 適合機種 FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH 質量(kg) 6.3 外形寸法D(mm) 600 外形寸法W(mm) 450 外形寸法H(mm) 18.5 呼称 1U RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載可能質量(kg) 100
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)