スライド蝶番 小型のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
117件の「スライド蝶番 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニスライド丁番」、「スライド蝶番 掘り込み不要」、「スプリング蝶番」などの商品も取り扱っております。
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様 扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g) 138 種類 板金用スライドヒンジ 仕上 ニッケルめっき 付加機能 キャッチなし 開き角度(度) 95 RoHS指令(10物質対応) 対応 かぶせ量分類(mm) 13.6かぶせ
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等 材質/処理 (ヒンジピース)SPCC/Zn。(シャフト)SWRM/Zn RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質 仕上 ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 最大扉厚(mm) 20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様 RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。 付属品 十字穴付木ねじ 開き角度(度) 180
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けができます。扉が0°と90°の状態で保持します。
用途各種キャビネット等 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 亜鉛メッキクロメート処理 コード 1035343200 自重(g) 79 分野 設備・機械
1個
649 税込714
当日出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様 キャッチ付 材質 鉄ニッケルメッキ 種類 スライド蝶番
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質 シルバー 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 5~9 最小扉厚(mm) 15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
シルバー 種類 スライド丁番 シリーズ ランプ印 100シリーズ 仕上 サチライトクロムめっき カップ径(Φmm) 26 掘込深さ(mm) 11 推奨扉厚(mm) 15~20 最大扉厚(mm) 20 最小扉厚(mm) 15
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質 亜鉛合金(ZDC) 材質/処理 亜鉛合金/ニッケルめっき 種類 ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじ なべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能 調整機能付 本体長さ(mm) 38 適合扉厚(mm) 16~20 カップ径(Φmm) 35 掘込深さ(mm) 12 開き角度(度) 90 適合かぶせ量(mm) 14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途薬品保管庫・船舶用キャビネット 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 研磨
1個
938 税込1,032
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等 材質 (シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS 使用温度範囲(℃) 0~+60 取付け方法 ねじ止めまたは溶接 取付方向 シャフト水平状態および垂直状態 設定トルク(Nm) 0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5) 参考質量(kg) 5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。) RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 44.9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など 材質 仕様 キャッチ付 質量(g) 93 仕上 ニッケルめっき 開き角度(度) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上 ニッケルめっき 最大扉厚(mm) 20 かぶせ量分類(mm) 15~19 最小扉厚(mm) 15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上 本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック シルバー 種類 スライド丁番 シリーズ ランプ印 100シリーズ 取付可能ガラス厚(mm) 4~6 カップ径(Φmm) 26 最大扉厚(mm) 6 最小扉厚(mm) 4
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテックスライド丁番 C105°
オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。 カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。
仕様 キャッチ無し 材質 SPCC 寸法(mm) 9 仕上 ニッケルメッキ 開き角度(度) 105 かぶせタイプ 半かぶせ カップサイズ Φ35×11mm
1個
379 税込417
当日出荷

軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用 材質 黄銅 材質/仕上 黄銅/素地 仕上 素地
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)