- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 排気系
- スラスターのおすすめ人気ランキング
スラスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新292件の「スラスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 スクリュー」、「船舶用」、「船舶用部品」などの商品も取り扱っております。
1個
¥129,800
税込¥142,780
82日以内出荷
CHASING M2 Sは、シリーズ最小の産業用ROVとしてリリースされた、100mケーブル付属セットです。いままで培われた技術を踏襲し、より使いやすく、壊れにくくなったモデルです。独自のアルゴリズムにより水中での操作性や、映像の美しさが格段に向上しています。
セット内容
CHASING M2 S 本体 × 1、リモートコントローラー(有線ケーブル付き) × 1、電源コード&アダプター × 1、Goproマウント × 1、EPP収納ボックス × 1、テザーケーブル 100m × 1、CHASING 手動リール × 1、吸水タオル × 1、予備スラスター L/R 各1個 × 1、サポートマニュアル × 1、O-rings × 18、M3×8ネジ × 4、97.68Wh バッテリー × 1
寸法(mm)
送信機:160×155×125
質量(g)
送信機:685
本体寸法(mm)
380×267×165
本体質量(kg)
4.5
センサー
1/2.3
対応
HDMI出力
色温度(K)
5000~5500
輝度
2×2000lm
最大解像度
12メガピクセル
通信方法
Wi-Fi
視野角
150°
フォーマット形式
JPEG/DNG
フォーカス
1m
動作温度(℃)
-10~45
バッテリー容量(mAh)
送信機:2500
絞り
F2.8
ISO規格
100~6400
ビデオフォーマット
UHD:3840×2160 (4K) 30fps、FHD:1920×1080 (1080p) 30/60/120fps
深度(m)
100
調光範囲
3段階
駆動時間(時間)
本体:最大4、送信機:6(環境次第)
バッテリー容量(Wh)
本体:97.68
1台
¥369,800
税込¥406,780
92日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。
一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。
一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
シールド形状
開放形
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
適合車種
HDツーリングファミリー 17年モデル
1個
¥129,800
税込¥142,780
82日以内出荷
海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。
用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。
使用方法
プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)
材質
亜鉛
FIFISH V6、V6S、V6 EXPERT、V-EVOのスラスター交換用キットです。FIFISH本体は付属していません。
対応機種
FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
1組
¥3,998
税込¥4,398
92日以内出荷
ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
CHASING M2 Sは、シリーズ最小の産業用ROVとしてリリースされた、200mケーブル付属セットです。いままで培われた技術を踏襲し、より使いやすく、壊れにくくなったモデルです。独自のアルゴリズムにより水中での操作性や、映像の美しさが格段に向上しています。
セット内容
CHASING M2 S 本体 × 1、リモートコントローラー(有線ケーブル付き) × 1、電源コード&アダプター × 1、Goproマウント × 1、EPP収納ボックス × 1、テザーケーブル 200m × 1、CHASING 手動リール × 1、吸水タオル × 1、予備スラスター L/R 各1個 × 1、サポートマニュアル × 1、O-rings × 18、M3×8ネジ × 4、97.68Wh バッテリー × 1
寸法(mm)
送信機:160×155×125
質量(g)
送信機:685
本体寸法(mm)
380×267×165
本体質量(kg)
4.5
センサー
1/2.3
対応
HDMI出力
色温度(K)
5000~5500
輝度
2×2000lm
最大解像度
12メガピクセル
通信方法
Wi-Fi
視野角
150°
フォーマット形式
JPEG/DNG
フォーカス
1m
動作温度(℃)
-10~45
バッテリー容量(mAh)
送信機:2500
絞り
F2.8
ISO規格
100~6400
ビデオフォーマット
MP4
深度(m)
100
調光範囲
3段階
駆動時間(時間)
本体:最大4、送信機:6(環境次第)
バッテリー容量(Wh)
本体:97.68
1台
¥389,800
税込¥428,780
5日以内出荷
錫フリー加水分解型船底塗料。
用途FRP船/木船
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0619。Mk45 4.5インチツーリングマフラーはS&Sが、数十年に及び走行・レース・チューニングに関わって生み出した製品です。ステンレススチール製バッフルとRace-TEXカートリッジ型グラスファイバー消音材を組み合わせることで、深みのある音と馬力/トルクの向上を実現し、スタイリッシュなアルミエンドキャップでユニークな外観を加えます。販売備考:クローム/ブラックコントラストエンドキャップ。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16。タイプ:Mk45。色[カラー]:クローム/ブラック。材質[素材]:スチール。加工[有/無]:無。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア。口径:4.5インチ。JMCA:一般公道使用不可。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無。備考:スラスターエンドキャップ。特記事項:バッフルは取り外し可能。使用上の注意:一般公道使用不可。リペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,。関連商品:品番:550-0620,550-0624,550-0623,550-0621,550-0625,550-1017,550-1016,
仕様
●リペア品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,●JMCA:一般公道使用不可●特記事項:バッフルは取り外し可能●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無
付属品
取付ハードウェア
材質
スチール
色
クローム/ブラック
備考
スラスターエンドキャップ
タイプ
Mk45
表面処理
クロームメッキ
加工
無
口径
4.5インチmm
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0620。7馬力UP。4.5インチ設計-ステンレス製バッフルとRace-TEXカートリッジ型の消音材を採用。クローム仕上げ。クロームの特徴あるアルミ削り出しスラスターエンドキャップ。バッフルは取り外し可能。米国製。販売備考:クローム/クロームエンドキャップ。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16。タイプ:Mk45。色[カラー]:クローム。材質[素材]:スチール/アルミ。加工[有/無]:無。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付ハードウェア。口径:4.5インチ。JMCA:一般公道使用不可。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無。備考:クロームスラスターエンドキャップ。リペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,。関連商品:品番:550-0619, 550-0624,550-0623,550-0621,550-0625,550-1017,550-1016,
仕様
●JMCA:一般公道使用不可●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無●リペア品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,●関連商品品番:550-0619, 550-0624,550-0623,550-0621,550-0625,550-1017,550-1016,
付属品
取付ハードウェア
材質
スチール/アルミ
色
クローム
備考
クロームスラスターエンドキャップ
タイプ
Mk45
表面処理
クロームメッキ
加工
無
口径
4.5インチmm
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
適合車種
HDツーリングファミリー 17年モデル
1個
¥129,800
税込¥142,780
82日以内出荷
カール部は溶接してあります。
樹脂カラーをカールの内部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。
左右の組替えはUナットまたは割りピンにより簡単に行えます。ピン抜けも防止します。
中型・大型扉に最適
用途特装車・コンテナー・バン・ウィング車
QYSEA FIFISH V-EVO アームセットは、水中ドローン(ROV)で水中にあるものを掴みたい方におすすめです。セット内容は標準セットにアームが付属したものとなります。標準セット+アームと別々に購入するよりお得なセットです。
セット内容
FIFISH V-EVO 本体 × 1、100M テザー&リール × 1、AC充電ケーブル × 1、本体の充電器 × 1、リモコン × 1、リモコン充電器 × 1、保証書 × 1、保険証書(保証書券) × 1、クイックスタートガイド × 1、アーム×1
寸法(mm)
383×331×143
質量(kg)
3.9
形式
写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265
ケーブル長(m)
100
センサー
1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動
有効画素数
12MP
メモリー容量
64GB
輝度
5000lm
解像度
4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps
操作
6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリング
シャッター
5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)
視野
166°
充電器出力
ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC
充電器入力
ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAX
撮影枚数
1/3/5/10/15枚
撮影距離(m)
0.3
露出補正
- 3 EV ~ + 3 EV
バッテリー容量(mAh)
9000(定格出力14400)
絞り
f/2.5
最高操作温度(℃)
-10~60
ビーム角度(°)
120
稼働時間(時間)
4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)
アーム開度
140mm
深度(m)
100
調光範囲
3段階
スラスター
6個
アームを動かす力(N)
100
バッテリー容量(Wh)
97.2
1セット
¥279,800
税込¥307,780
92日以内出荷
ヌメリがあって、つかみにくい軟体系のタコやイカをしっかりつかんで締められる。
「OSシザース」はタコ(OCTOPUS)やイカ(SQUID)などヌメリがあるターゲットをしっかりつかむことができる軟体系専用ハサミです。
特殊な形状の刃先により、ターゲットを「つかむ」のはもちろん、同時に「締める」ことが可能なので手返しも良く、効率が上がり釣果アップに貢献します。
1特殊形状刃先:ヌメリがある軟体系のターゲットをしっかりつかみ、同時に締めることができる特殊刃先形状。
2安全ロック機能:不意な開閉を防ぐ、安全ロック機能。
3グリップ:握りやすく、力が入りやすい形状の大型グリップ。
4ホール:ホール付きなので落下防止コード等の取り付けが可能。
質量(g)
83
材質
ステンレス
全長(mm)
187
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0621。7馬力UP。4.5インチ設計-ステンレス製バッフルとRace-TEXカートリッジ型の消音材を採用。ガーディアンブラック仕上げ。タキシードブラックの特徴あるアルミ削り出しスラスターエンドキャップ。バッフルは取り外し可能。米国製。販売備考:ジェットブラック/ブラックコントラストエンドキャップ。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 95-16。タイプ:Mk45。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール/アルミ。加工[有/無]:無。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:取付ハードウェア。口径:4.5インチ。JMCA:一般公道使用不可。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無。備考:ブラックスラスターエンドキャップ。リペア:品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,。関連商品:品番:550-0619, 550-0620,550-0624,550-0623,550-0625,550-1017,550-1016,
仕様
●JMCA:一般公道使用不可●規制適合/排ガス成績表[有/無]:無●リペア品番:551-0003,551-0007,500-0441,550-0632A,●関連商品品番:550-0619, 550-0620,550-0624,550-0623,550-0625,550-1017,550-1016,
付属品
取付ハードウェア
材質
スチール/アルミ
色
ブラック
備考
ブラックスラスターエンドキャップ
タイプ
Mk45
表面処理
塗装
加工
無
口径
4.5インチmm
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
・ポンド別推奨フィッシングスタイル。55lb.:バズベイト・バイブレーション・トップウォーター。60lb.:バジンフロッグ・チャターベイト・テキサススイミング。70lb.:フロッグ。80lb.:フロッグ・フリッピング。85lb.:パンチング。それぞれのルアーが持つ性能を”STUTER”が引き出します。・Smooth Surface加工(SSP)がもたらす極上の滑らかさにより、ガイド抵抗が低減されキャストコントロールがアップします。また、ちょうちん釣りなどでストレスになる引っ掛かり感やノイズが解消されます。・バスが身を潜める障害物やベジテーションへ溶け込むカラーを選択。グラデーションステルスカラーを利用したカモフラージュ効果でバスを欺く。
材質
PE
色
グラデーションステルス
スピニングタックルで狙うイカメタルゲーム専用モデルです。スピニングモデルの定番となるこのモデルは、長さを生かしたフォールでの誘いを得意とします。ステイやフォールで最も反応する筒イカ狙いには、この長さは欠かせません。
適合
ルアー:8~15号/20~60g、PE0.4~1.0号
全長
7フィート0インチ
動作
EX.Fast
継本数(本)
2
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷