スラストアンギュラ玉軸受のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
172件の「スラストアンギュラ玉軸受」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンギュラ玉軸受」、「組合せアンギュラ玉軸受」、「ミニチュアベアリング」などの商品も取り扱っております。

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 アンギュラ玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
566 税込623
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、単列アンギュラ玉軸受を背面組合せ(DB)にして内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造であり、接触角は25度である。ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を受けることができ、さらにモーメント荷重に対する負荷能力もある。また、この軸受けにはシール形又はシールド形もあり、開放形と比べ定格荷重が変わる。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 アンギュラ玉軸受 軌道輪列数 複列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別 万能組合せ(単体) 精度 NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当) 内部すきま予圧記号 H(重予圧)
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 アンギュラ玉軸受 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
899 税込989
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
軌道輪形状 アンギュラ玉軸受
1個
759 税込835
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 軌道輪形状 アンギュラ玉軸受 軌道輪列数 複列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
1,607 税込1,768
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追及したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 アンギュラ玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質 (ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304 リード精度(mm) ±0.21/300 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、2個の単列アンギュラ玉軸受の外輪背面を合わせ、内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造の軸受である。したがって両方向のスラスト負荷能力をもっている。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 アンギュラ玉軸受 軌道輪列数 複列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。 固定側軸受として使用できます。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 タイプ 円筒穴 JIS等級 0 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 アンギュラ玉軸受 軌道輪列数 複列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。 軸端未加工品です。 ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。 単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)