- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- スラブプレートのおすすめ人気ランキング
スラブプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「スラブプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍冷蔵ユニット」、「コン止め」、「nsp型枠」などの商品も取り扱っております。
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.4
外形寸法(mm)
119×119
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
スラブの上下方向のかぶりを確保する使用する長尺鋼製スペーサーです。安全に配慮し、プレートの角を丸めました。断熱材または土間上での使用を想定し、沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間部分に置くプレート。
材質
亜鉛鋼板
長さ(mm)
90
厚さ(mm)
型枠:45、50、72
高さ(mm)
50
関連資料
(0.17MB) (1.77MB)
微量試料の優れた分離能が得られます。
分析時間の大幅短縮ができます。
試薬の少量化をはかれます。
アズワン品番
2-5021-01
セット内容
ミニゲルスラブ電気泳動槽1台、泳動プレート(切込)106×100mm1枚、泳動プレート(スペーサー付ゲル厚1mm)106×100mm1枚、コウム(ゲル厚1mm)10検体 1枚、クリップ2個、U字型シールパッキング1枚、リード線○+・○-1本
寸法(mm)
155×105×120
1個
¥40,900
税込¥44,990
12日以内出荷
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS C8340
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格
(PS)E
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。別売りのP敷プレートが併用可能です。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することでワイヤーメッシュ敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
仕様
最大温度差72℃
防水性
防滴加工済
冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍
食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質
アルミニウム、エージータフ加工
板厚(mm)
4
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
300×185×15
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。
材質
普通鉄線
幅(mm)
100
厚さ(mm)
型枠:45、50、72
関連資料
(0.17MB) (1.77MB)
スイーツやカットフルーツ、サラダ・冷菜などの保冷に最適なクールプレート。ホテルパン1/1×H20が使用できます。アクリル製角型フードカバーNo.41415-11<NHC09>が使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
528×343×115
付属品
交換プラグ
材質
ステンレス及びアルミ
質量(kg)
8.5
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
プレート寸法(mm)
485×285
温度調節範囲(℃)
プレート面温度/5~8(※周囲温度25℃の場合):電子制御
冷却器
ペルチェ素子(75W×3)
TKG品番
9-1639-0301
TKG品番(2017)
6-1535-0301
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.3
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS C8340
・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 外周リブ採用により脱落防止。・断熱材使用スラブ時に最適。・プレート裏面に滑り止めの突起がついている為、安全性が高く作業も良好。・外周に穴を設けている為、必要時に釘などで断熱材に固定可能。
用途断熱材スラブ他
1袋(5袋×100個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
ペルチェ素子によりプレート表面を常時冷却します。(過冷却防止機能により0℃以下には到達しません。)アルミブロック(別売)を使用すると試料を効率的に低温に保ちます。アルミビーズバスはアルミビーズを使って、立体的に試料を保冷する事ができます。
仕様
冷却プレート温度(℃):約4(周囲温度24℃時・中心部)、温度分布精度(℃):±5、プレート面温度差(℃):室温-20
材質
プレート/アルミニウム
質量(kg)
約1.8
電源
AC100V 50/60Hz(DC12V 5A・ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)
150×150
本体サイズ(mm)
150×150×72
アズワン品番
1-5951-31
1個
¥84,700
税込¥93,170
当日出荷
薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。
ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。
お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
材質
プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度範囲(℃)
5~105
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタルPID制御
温度調節精度
±0.2℃
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。薄くても強い材質!高張力鋼板を新しく採用しました。製品厚(1.6 mm)と極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。中央にΦ13穴・パネル受部に釘穴が付いています。スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の幅決めセパレーター。型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型セパレーター。2度打ち専用セパレーター。
材質
普通鋼板
厚さ(mm)
型枠:45
関連資料
(0.23MB) (0.15MB)
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。
材質
普通鉄線
幅(mm)
100
厚さ(mm)
型枠:45、50、72
関連資料
(0.17MB) (1.77MB)
ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様
最大温度差約27K(周囲温度25℃)
寸法(mm)
(本体)60×60×75、(電源)34×69×72
質量(g)
780(電源含む)
電源
ACアダプタ・AC100V・0.6A
ケーブル長(m)
1.6
冷却方式
空冷式プレート冷却型
冷却能力
約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷