- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- スラブ受のおすすめ人気ランキング
スラブ受のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「スラブ受」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「桟木クランプ」、「根がらみクランプ」、「パネルキャッチャー」などの商品も取り扱っております。
梁下バタカスとスラブ受けを兼用する金物
バタカスの役目をして梁下バタを保持します。
同時にスラブ受けとしても使用できます。
独自のリブ構造により軽量化を実現。
木バタを使用せず、鋼管バタ(60角)を使うことにより、現場経費削減に役立ちます。
適合
60角用
仕上
溶融亜鉛めっき
1セット(100個)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
型枠用チェーン締付け金具
チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。
ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。
ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。
チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。
ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
仕様
左ネジ
仕上
有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色)
許容荷重(N[kgf])
7840[800]
ボルト平径(mm)
17
1セット(20本)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
大引パイプの仮受け用金具
立上り部がコンパクトに収納できます。
固定型はシンプルでリブ付構造のため丈夫です。
タイプ
固定型
仕上
溶融亜鉛めっき
断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。
バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。
クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
用途型枠と角パイプを締め付けるクサビ式当板
仕上
溶融亜鉛めっき
仮設工業会認定品。
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。
フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)
2000
調整ねじ(mm)
145
メッキ
溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
断面係数の大きいリブ形状。強靱で変形しにくく、整形の手間が省けます。
バイブレーターの振動にも強い、独自の略平行型クサビ。板厚も4.2mmで強靱。
クサビの頭部は斜めにカット。打ち込みやすい角度、形状を追求しました。
用途型枠と丸パイプを締め付けるクサビ式当板
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの角パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。
アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。
取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。
使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
等級
JIS3等級
材質/仕上
ZDC/クロームメッキ
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格
(社)仮設工業会認定品
メッキ
クロメートメッキ
型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)
50
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。
使用方法
(1)金物本体を梁の上端に合せて位置決めし、専用ビスTBA-45で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(4)金物本体の梁側面に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで締め付け、専用ビスを規定の本数打ってください。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
表面処理
アルマイト仕上げ
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質
アルミ(A6063S T5)
色
生地
梁同士を接合する金物です。
金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。
アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質
JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当
使用方法
(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。
表面処理
JIS G 3302 溶融 Z27
50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
用途クサビ式 型枠部材