- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- スリットライトのおすすめ人気ランキング
スリットライトのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新129件の「スリットライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直視分光器」、「光ファイバー 工作」、「LED光源」などの商品も取り扱っております。
光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
仕様
裏面磁石付き
寸法(mm)
165×18×22
電源
単3乾電池2個(別売)
光源
線形LED(高輝度)、シリンドリカルレンズ使用
クラス全員が手元で実験できる!
高輝度LED採用の光源装置!
赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい!
3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。
底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能!
スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質
ABS製
寸法(mm)
120×35×20
電源
単3乾電池2本
光源
高輝度LED
セパレートタイプの単線光で探究的な光路の実験を。光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。セパレートタイプなので、4色同時使用だけでなく、使いたい色の光源を、自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。[特長]。セパレートタイプなので同時使用も1色ずつ別々の光源としても使用できます。白色光でプリズムによる分散実験ができます。赤・青・緑を使って光の三原色の実験ができます。
仕様
裏面磁石付き、収納ケース入り
寸法(mm)
165×18×22(※光源1色の大きさ)
電源
単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)
光源
線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用
1セット
¥21,000
税込¥23,100
4日以内出荷
色
クロームメッキ
仕様
12V35/35Wハロゲンバルブ、H4カプラ付
適合車種
汎用
主な適合車種
汎用
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
線形LED(高輝度白色)採用で、明るい教室でも光の道すじを確認できます。
これ1台で、赤・緑・白の光を出すことができます。
種別
(生徒用・高輝度型)
寸法(mm)
110×112×52
電源
単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(別売)
光源
線形LED(高輝度白色)、シリンドリカルレンズ使用、スリット3本入り(1~3本の切替可能)
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
ライトガイドはお手持ちの物をそのまま使用できますので、省エネ・長寿命です。粉塵・振動の無いファンレス・静音タイプです。
種別
光源部(白色光)
寸法(mm)
78×200×144
質量(kg)
2
電源
AC100~240V±10%50/60Hz
色温度(K)
6500
調光方式
前面調光ボリュームによる連続調光
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類
その他
LED使用数(個)
76
LED色
アイスブルー
ケーブル長(cm)
48
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
175×16.5×3
消費電流(mA)
160
適合アダプタ
WA-12100X(DC12V 1A)/別売
電源電圧(V)
DC12
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
1個
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)
2.0(電源ケーブルを除く)
消費電力(W)
20
使用温度(℃)
0~40
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
機能
前面調光ボリュームによる連続調光
色温度(K)
約5600
照度(Lx)
約450000
使用環境
屋内使用高度2000mまで
LED寿命(時間)
約30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
20~80(非結露)
1個
¥84,980
税込¥93,478
20日以内出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。
墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに
光源
520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)
付属品
ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番
836-8930
質量(g)
236
電源
AC100~240
焦点調整
レンズ焦点可変式
光出力
5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)
62×87
照射角
70°
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)
セット内容
簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)
1組(8個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
お手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
材質
光学ガラス(B-270)
寸法(mm)
30×20
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色
カラフル
仕様
製作時間20分
セット内容
ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質
台座:ABS、板:アクリル
1個
¥473
税込¥520
当日出荷
高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。
セット内容
光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用)
種別
NDR-205
材質
プラスチック
寸法(mm)
130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台)
電源
単3乾電池2個(別売)
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)
約48
電源電圧(V)
DC12
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質
プラスチック製
長さ(m)
10
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質
PET
厚さ(mm)
0.05
仕様
格子ライン:約250本/mm
寸法(cm)
10×10
1組(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷