スリーボンド ネジロックのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
98件の「スリーボンド ネジロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリーボンド 1401b」、「ネジロック」、「ネジロック 中強度」などの商品も取り扱っております。
合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK 使用温度範囲(℃) -20~80 比重 0.88 引火点(℃) 9 体積抵抗率(Ωcm) 4.7×1010 不揮発分 31% 反応形態 溶剤揮散 成分 酢酸ビニル樹脂系 タイプ 取りはずし可能 粘度(mPa・s[cP]) 350 危険等級 強度 低強度 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1缶(200g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度です。低粘度です。
用途ねじ部の永久固着用 使用可能温度範囲 -40~120 容量(g) 50 固着時間(分) 30~120 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃) 100以上 主成分 ポリメタクリル樹脂 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中強度です。中粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 650[650] 主なワーク 3次元形状
1本(250g)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料費の節減、工数の削減、作業時間の短縮、在庫管理の合理化がおこなえます。
用途比較的径の小さなボルト・ビスの固定。 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 4.9~6.8/4.9~6.8 固着時間(分) 60~120 仕様 低強度タイプ(取り外し可能) 質量(g) 66 容量(g) 50 主成分 合成樹脂 危険物の類別 非危険物 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度です。中粘度です。
用途高強度タイプ 植込ボルトなどのねじの永久固定 容量(g) 50 使用温度範囲(℃) -40~120 液色 紫褐色 粘度(mPa・s[cP]) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

中強度です。中粘度です。
用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定 容量(g) 50 トラスコ品番 813-0520 使用温度範囲(℃) -40~200 液色 粘度(mPa・s[cP]) 1000[1000] 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
用途ねじ・ボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。 仕様 嫌気性 トラスコ品番 356-9764 種類 高強度 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 125[125] 主成分 ポリメタクリル樹脂 危険等級 強度 高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
4,398 税込4,838
当日出荷

締め付け時に発生する軸力のばらつきが少なく、大きな軸力が得られます。
用途すき間が大きい場合。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。高張力ボルトの固定用。軸力付与する場合。 仕様 嫌気性 トラスコ品番 356-9772 種類 高強度 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 650[650] 主成分 ポリメタクリル樹脂 危険等級 強度 高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
4,198 税込4,618
当日出荷

中強度です。高粘度です。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定 容量(g) 50 トラスコ品番 813-0518 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 2500[2500] 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

スリーボンド嫌気性封着剤
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。 質量(g) 66 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定 トラスコ品番 813-0550 使用可能温度範囲 -40~150℃ 危険物の類別 非危険物 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,798 税込4,178
当日出荷

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシール トラスコ品番 126-3668 種類 中強度 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 600[600] 破壊トルク(Nm) 27 主成分 ポリメタクリル樹脂 比重 1.12 引火点(℃) 100以上 危険物の類別 非危険物 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,298 税込3,628
当日出荷

高強度です。低粘度です。紫外線硬化性付与です。
用途嵌合用。嵌合部全般の固着。はみ出し部は紫外線照射にて硬化可能。 容量(g) 50 トラスコ品番 813-0521 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 90[90] 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,098 税込3,408
4日以内出荷

トラスコ品番 817-9666 使用可能温度範囲 -40~200℃ 粘度(mPa・s) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,698 税込4,068
当日出荷

トラスコ品番 813-0551 種類 低粘度 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 16.7 主成分 合成樹脂 粘度(mPa・s) 150 危険等級 固着時間(分) 120 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%) 320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2]) 1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A) 45(硬化後) 種類 無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃) -60~200(250) 液色 灰色ペースト状 主成分 シリコーン 比重 1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P]) 20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2]) 0.8(8)(硬化後) 反応形態 脱オキシム 表面乾燥時間(min) 60 スランプ流動性 流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) 25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2]) クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 817-9663 使用可能温度範囲 -40~150℃ 粘度(mPa・s) 600 危険物の類別 非危険物 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
4,698 税込5,168
3日以内出荷

トラスコ品番 817-9664 使用可能温度範囲 -40~150℃ 粘度(mPa・s) 650 危険物の類別 非危険物 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシール トラスコ品番 126-3650 種類 中強度 使用温度範囲(℃) -40~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 150[150] 破壊トルク(Nm) 27 主成分 ポリメタクリル樹脂 比重 1.07 引火点(℃) 100以上 危険物の類別 非危険物 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,098 税込3,408
当日出荷