スロアウェイのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
84件の「スロアウェイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中ぐりバイト」、「銅チップ」、「穴ぐり」などの商品も取り扱っております。
京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工) クランプシステム スクリュークランプ方式 適合チップ ひし形80° 切込み角Kr(°) 95 チップ逃げ角(°) 7 勝手
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる セット内容 右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ シャンク 8mm角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

適合チップ ひし形80° 勝手 切込み角Kr(°) 95 チップ逃げ角(°) 7
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合チップ 正三角形60° 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工) 寸法L1(mm) 150 寸法B(mm) 25 寸法b(mm) 25 寸法H1(mm) 25 寸法h(mm) 25 コーナー 0.8R 寸法F1(mm) 32
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ハイス シャンク 8mm角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm) 16.5 逃げ角(度) 0 厚さ(mm) 4.76 穴の形状 円筒穴 コーナー半径(mm) 0.4 チップブレーカ 両面 種別 ネガ 材質 MNP30(サーメット) 形状 正三角形60° 被削材 P(鋼)/K(鋳鉄) 対応材質 タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N 内接円直径(Φmm) 9.525 勝手 厚さ許容差(mm) ±0.13 内接円許容差(mm) ±0.025 刃長l(mm) 16.5 切削領域 精密仕上げ 穴の有無 あり 厚さs(mm) 4.76 コーナー半径rc(mm) 0.4 穴径d1(Φmm) 3.81 コーナー高さ許容差(mm) ±0.025 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 切削条件 被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷

タンガロイホルダ
適合チップ 正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外径切削用のホルダです。
用途TN○○1604からはじまるチップに適合します。 形状 正三角形 適合チップ 正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°) 91 チップ逃げ角(°) 0 種別 ネガ タイプ ピンロック式 S 6°(インサートを動かす時の角度)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 ネガ 形状 菱形80° タイプ レバーロック 寸法I(mm) 12.9 寸法l2(mm) 26
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
シャンク 8mm角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型、使い勝手の良い鋼用汎用タイプのチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズのうちの直剣形状のバイトホルダーです。 チップが菱形形状になっているので2箇所使え経済的です。
シャンク 8mm角 アズワン品番 64-5178-81 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合 No.66701/66702/66703 材質 超硬 形状 菱形 アズワン品番 64-5178-93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷

ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質 (チップ)超硬 (チップ)箱 シャンク 8mm角 アズワン品番 64-5178-83 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1本
2,098 税込2,308
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

菱形チップを採用した超硬スロアウエイ中ぐりバイト、ワークピースの穴を広げたり、穴ぐり加工を行うのに適しています。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 菱形形状の超硬チップなので摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質 (チップ)超硬 全長(mm) 91 (チップ)菱形 シャンク 8mm×10mm アズワン品番 64-5178-82 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷