- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- スローブローヒューズボックスのおすすめ人気ランキング
スローブローヒューズボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「スローブローヒューズボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スローブローヒューズホルダー」、「スローブローヒューズ」、「80A ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ステー付き。1個用
用途アフターパーツ取付の電装品保護
許容電流(A)
50
色
黒
電線長さ(m)
0.19
使用可能電力
DC12V600W以下DC24V1200W以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズBTタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは2個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護
色
黒
付属品
ボルト4個
寸法H(mm)
62
寸法D(mm)
49
寸法W(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは3個まで可能
用途アフターパーツ取付の電装品保護
色
黒
寸法H(mm)
55
寸法D(mm)
72
寸法W(mm)
58.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アフターパーツ取付時に電装品保護のためスローブローヒューズASタイプを使用する際の専用ホルダーです。5sq相当のケーブル付きです。
用途配線コードの接続に
許容電流(A)
50
色
本体:黒、ケーブル:赤
材質
本体:ポリピロピレン、ケーブル:電気用軟銅線・塩化ビニル
電線長さ(m)
0.19
使用可能電力
DC12V600W以下DC24V1200W以下
ケーブル
5sq相当
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れます。その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法H(mm)
15
寸法D(mm)
30
寸法W(mm)
22.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
ワンタッチ式
種類
ヒューズホルダ
取付方式
ワンタッチ取付
適合規格
UL規格、C-UL規格、RoHS対応
定格電圧(V)
250
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
リード線
無
色(本体)
黒
材質(つまみ)
P.B.T.(UL94V-0)
耐電圧(V/min)
AC2000
種類
ヒューズホルダ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法H(mm)
12
寸法D(mm)
27
寸法W(mm)
14.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に
寸法D(mm)
43.2
寸法H(mm)
15
寸法W(mm)
22.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。
スローブロータイプ
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。
タイプ
爪無
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。
太さ(sq)
AV5.00
コード長さ(m)
6
付属品
丸型端子(5Φ・6Φ)各1個
材質
コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール。丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール
使用可能電力
DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車外でも安全に配線ができる防水ヒューズホルダー
大容量タイプ
市販のブレードヒューズを入れることができる
しっかりと取り付けができる固定穴付き
許容電流(A)
15
仕様
平型ヒューズ専用
コード
AV2sq×約300mm
使用可能電力
DC12V車/200W以下、DC24V車/400W以下
防水性
IPX4 相当
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
メガヒューズ専用ホルダー。適合電線10~20mm2と25~35mm2の専用端子および固定用プレート付き
セット内容
ヒューズホルダ本体×1。ターミナル 各サイズ×2。ボルト×2。固定用フック×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
色
黒
付属品
AV2.0コード(連結使用可)
タイプ
ATCヒューズ用(平型)
端子の種類
差込式
最大電流(A)
20
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。
用途電装品、電装回路の保護に。
仕様
3.0sq30A以下
材質
PVC
質量(g)
113
使用可能電力
DC12V360W以下DC24V720W以下
耐熱温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応