- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- スーパーガルテクトのおすすめ人気ランキング
スーパーガルテクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新38件の「スーパーガルテクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガルテクト」、「ガルバリウム鋼板」、「ガルバ外壁」などの商品も取り扱っております。
遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。
スーパーガルテクトの働き長さを短くした「スーパーガルテクトC」は、手狭な現場でも扱いやすいコンパクトサイズです。
厚さ(mm)
最大16
働き長さ(mm)
1820
総幅(mm)
310
質量(kg/m2)
5
面積(m2)
2.9
働き幅(mm)
265
遮熱性鋼板と断熱材の相乗効果で優れた断熱性能を発揮。
塗膜の耐久性の高い「遮熱性フッ素樹脂塗装」を採用しました。
厚さ(mm)
最大16
働き長さ(mm)
2960
総幅(mm)
310
質量(kg/m2)
5
面積(m2)
4.71
働き幅(mm)
265
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン
厚さ(mm)
5.2
質量(kg/枚)
約3.4
働き寸法(mm)
910×182
対応勾配
2.5寸以上
ベーシックなガルバリウムカラー鋼板です。幅広い用途にご使用いただけます。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途工場・住宅・倉庫・ガレージ等の屋根材・壁材の加工用素材
材質
ガルバリウムカラー鋼板鋼板
形状
平板
板厚(mm)
0.35
軽量、施工性がよく水密性が高く、エコに適した高級屋根材です。
嵌合が良く、簡単施工で工期はスピードアップ。
耐久性に優れた遮熱塗装鋼板を使用し省エネ効果を生みます。
軽量で耐震性に優れる。
山高13mmのアヤメで葺きあがりシルエットは段葺調。
釘止めの目印を入れました。
耐久性に優れた屋根材。
仕様
使用勾配:35/100以上を推奨
寸法(mm)
3×643ピッチ(アヤメ折り)
質量(kg)
2.04/枚
サイズ
6尺
板厚(mm)
0.35
寸法(幅W×長さL)(mm)
(外寸)260×1981、(働き外寸)214×1929
有効面積(m2)
0.41
単位
8枚/坪
段高(mm)
13
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質
ガルバリウム鋼板
形状
角波
幅(mm)
650
色
ガルバリウム素地
ピッチ(mm)
62.6
山数
11山
板厚(mm)
0.27
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
626(1.5山被せで算出)
意匠性と耐久性を兼ね揃える「チヨダカラーGL輝き」を使用した角波製品になります。
耐久性と意匠性を兼ね揃えた金属屋根材
材質
GLカラー鋼板
寸法(mm)
アヤメ折り3×606 ピッチ
質量(kg)
17/坪
タイプ
6尺
板厚(mm)
0.35
寸法(幅W×長さL)(mm)
外寸法:234×1886、働き外寸法:182×1818
有効面積(m2)
0.33
段高(mm)
7
勾配
30/100以上を推奨
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)
625
山数
6山
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
リフォーム専用金属屋根材
材質
塗装GLめっき鋼板
厚さ(mm)
0.35、(見かけ木口)約11
仕上
ポリエステル塗装仕上げ
質量(kg/枚)
約1.4
認定番号
(不燃材料)NM-8697
関連資料
(0.63MB)
働き寸法(mm)
1820×182
対応勾配
3寸以上
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
色
ガルバリウム素地
材質
ガルバリウム鋼板
形状
丸波
板厚(mm)
0.27
幅(mm)
650
働き幅(mm)
595(1.5山被せで算出)
ピッチ(mm)
33
山高さ(mm)
9
山数
19山
天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類
洋食器
材質
天然スレート
形状
角皿
板厚(mm)
5
色
モルトーン
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数
11山
働き幅(mm)
640
和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。
厚さ(mm)
5.2
仕上
グラッサコート
使用地区
G地区
質量(kg/枚)
約3.4
働き寸法(mm)
910×182
対応勾配
2.5寸以上
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質
ガルバリウム鋼板
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
0.35
角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等
材質
亜鉛めっき鋼板
形状
角波
ピッチ(mm)
62.6
山数
11山
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
629(1.5山被せで算出)
どんな街並みにも美しく映えるスタンダードデザイン