- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- スーパーグランドのおすすめ人気ランキング
スーパーグランドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「スーパーグランド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルグランド」、「精密ドライバー マイナス」、「キャプコン」などの商品も取り扱っております。
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。
RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。
コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。
シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
本体と一体物(B型)のフィンガーの先端内側にツメを施してあり、軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
材質
ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
取付ねじ
G(PF)ネジ
取付部
G(PF)ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
保護構造IP67適合
強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!!
手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ
独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、。シール/NBR。O-Ring/EPDM
保護等級
IP68
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
材質
本体・キャップ・ロックナット:ABS樹脂。ゴムスリーブ・ゴムパッキン:EPTゴム
使用温度範囲(℃)
-30~60
ねじ
管用平行ねじ:G1/2。厚鋼電線管:CTG16
取付穴径(Φmm)
22
取付板厚(mm)
最大4
ゴム厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護等級IP68 1bar/30分の高防水型樹脂製ケーブルグランドです。
キャップ・コネクタ本体はPA6GF(ポリアミド6グラスファイバー入り)製ですので強度に優れています。
環境を考慮したハロゲンフリー製品です。
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質
本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色
光沢シルバー
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
取付穴径(Φmm)
22
材質
体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)
-30~80
保護構造
IP67
厚鋼電線管ねじ
CTG16
管用平行ねじ呼び径
G1/2
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
材質
(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール
色
黒
使用温度範囲(℃)
-25~70
多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、。ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
材質(キャップ)
ナイロン66
材質(ブッシュ)
EPDM
タイプ
耐候性
使用周囲温度(℃)
-25~+80
バッテリー直接に安定電源を取り出しつつ待機電流もカットするオンオフスイッチを持つ(LEDで確認)。
ケーブルに防水コネクターを装備し雨天でも使用が可能。
更にスタンダードUSBを接続しても接続部分にも防水機能をもたせる独自開発のコネクターが初めからセットされる為、アップル製品等に起こりうるライトニング承認問題も回避する事も。
ツーリング中の雨天でもUSBへの浸水によるショートやモバイル機器への悪影響を回避する。電流電圧の安定性を求める精密機器に対応した製品。
接続コネクターは全て防水仕様(デバイス接続部分は除く)
全てのスタンダートUSB凸の使用が可能(シリコンカバー使用必須)
充電用防水マイクロUSBコネクターケーブル 600mmも付属しています。
付属品
ベルクテープ3本/交換用ヒューズ(3A板)1個・タイラップ4本
適合
パワーシステムベース防水コネクターからUSB対応デバイス接続
キット内容
ケーブルシステムベース&防水スタンダードUSB対応コネクター
耐熱温度(℃)
バッテリー側ケーブル:105
最大入力電圧
(最大)DC11~24
1セット
¥3,988
税込¥4,387
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
特性
防水
仕様
EN60529 EN60998 に準拠
寸法(mm)
68×23
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
AC450
定格電流(A)
24
適合電線(mm2)
より線0.5~2.5
適合ケーブル外径(Φmm)
7~12
RoHS指令(10物質対応)
対応