- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- スーパーマグのおすすめ人気ランキング
スーパーマグのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新148件の「スーパーマグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 自吸式 ポンプ」、「鉄板マグネット」、「マグネット吸盤」などの商品も取り扱っております。
停電時にも安心の永久磁石式です。4つの磁極で確実に荷を吸着・保持します。カンタン操作でつり荷の取り外しも容易です。スイッチOFFの状態では小さなクリップも吸着しない安心設計です。平鋼・丸鋼兼用タイプです。
用途磁力による鋼板・形鋼および丸鋼等のワークのつり上げ移動に。
仕様
適用鋼板(mm):25以上、適用丸鋼(mm):Φ80~600
トラスコ品番
377-9707
幅(mm)
204
質量(kg)
25
高さ(mm)
218
奥行(mm)
145.5
最大使用荷重(kg)
(丸鋼) 360(Φ200)、(鋼板) 500
内径(mm)
(吊輪) 40
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。
独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。
安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途鋼板・丸鋼兼用タイプ、倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など、吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に
大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。
これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中)
前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類
鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。
レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法
マグネット部:100×140mm。全高さ:140
吸着力(N)
1470
質量(kg)
2.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
永久磁石で安心・安全。平鋼も丸鋼も一台で対応1台で平鋼のみでなく丸鋼もつり上げられます。永久磁石を使用しているので、停電による危険がありません。スイッチレバーを操作だけで、つり荷の吸着が可能です。OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持。4つの磁極で確実に吸着。一般的なリフティングマグネットの磁極数は2つですが、キトースーパーマグの磁極数は4つです。このため、磁極の束が4つ発生し、効率よく確実につり荷を吸着します。また、底面V字溝の開き角度を広げて、丸鋼曲面へ磁力が効率よく流れる形状となっています。屋内専用。防水構造ではありません。
質量(kg)
6
使用温度(℃)
-20~+50
吊上能力(kg)
平鋼:80 丸鋼:60
ハンドル長さ(mm)
125
丸鋼使用可能範囲(Φmm)
適用範囲:80~300
対象
つり上げ:鋼板、形鋼および丸鋼、それらの加工品。 板厚25mm未満では吸着力が低下します。 アルミ、ステンレス、真鍮などの非磁気性体は吸着できません。
サイズ(mm)
112×96.4×155(H)
穴径(mm)
フック:35
湿度(%)
85RH以下(結露のないこと)
1台
¥64,000
税込¥70,400
翌日出荷
エスコ品番
EA984CA-5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×140×190
ハンドル長さ(mm)
150
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
運搬物の着脱がスムーズにできます
正面の レバー操作で磁力のON-OFFができます。
T形ハンドルは頑丈に固定されていますので、ワーク搬送が安定します。
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金枠、素材、プレス型、半製品などの手軽な運搬に
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
60×120×52
ハンドル長さ(mm)
49
吸着力(N[kgf])
吊上1500[150]
トラスコ品番
406-3333
質量(kg)
3.0
吊上能力(kg)
(鋼板)20
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
リビービールマスターMUGS&TANKARDSマグ&タンカード(ジョッキ)
容量(mL)
998
直径(Φmm)
102
口径×高さH(mm)
102×203
品名・タイプ
ショットグラス
TKG品番
9-2240-1201
TKG品番(2017)
6-2025-1301
1箱(6個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
GV型のフッ素樹脂タイプ。
強酸・強アルカリ液の移送ができる耐薬品性に優れたポンプ。
小型、省スペース、軽量化実現。
逆止弁不要(バルブレス)構造による、確実自吸が可能。
用途強酸・強アルカリ液の自吸による薬液移送、発泡性のある薬液移送、自然災害による薬液流出防止の鳥居配管用途
モータータイプ
全閉外扇屋外型
主材質
CFR ETFE
5mを2分で自吸可能。
鳥居配管、押込み配管など、自由な配管レイアウト可能。
クラス最小の省スペースタイプ。
逆止弁不要(バルブレス)構造による、確実自吸が可能。
用途酸・アルカリ液の自吸による薬液移送、各種表面処理装置の薬液供給、廃液移送
モータータイプ
全閉外扇屋外型
主材質
GFR PP
小型自吸式ポンプ。CFR。
PP樹脂の採用で、強酸・強アルカリ液の移送が可能。
逆止弁不要(バルブレス)構造による、確実自吸が可能。
用途酸・アルカリ液の自吸による薬液移送、脈動しない薬液注入用途
質量(kg)
10
モータータイプ
全閉外扇屋内型
比重
1.2
主材質
CFR PP
動力(kW)
0.26
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
電源(V)
DC180
電源コード(m)
2
磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送
吸着力(N)
1500(吊上)、490(横引)
吊上能力(kg)
30
質量(kg)
2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×140×211
材質(フレーム)
アルミニウム合金
材質(磁石)
フェライト磁石
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。
粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
材質
マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)
全長(mm)
300
最高使用温度(℃)
80℃
直径(mm)
25
表面仕上げ
#400バフ仕上げ
表面磁束密度(T)
0.8
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷