マグネットポンプ <スーパーマグ> GVシリーズ

マグネットポンプ <スーパーマグ> GVシリーズ - ワールドケミカルマグネットポンプ <スーパーマグ> GVシリーズ - ワールドケミカルマグネットポンプ <スーパーマグ> GVシリーズ - ワールドケミカルマグネットポンプ <スーパーマグ> GVシリーズ - ワールドケミカル

5mを2分で自吸可能。
鳥居配管、押込み配管など、自由な配管レイアウト可能。
クラス最小の省スペースタイプ。
逆止弁不要(バルブレス)構造による、確実自吸が可能。

用途酸・アルカリ液の自吸による薬液移送、各種表面処理装置の薬液供給、廃液移送モータータイプ全閉外扇屋外型主材質GFR PP内容量1台
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(L/min)/全揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03904829YD-2500GV1-GP-KD512525三相2005080.0/8.0
221,000
209,800
230,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904838YD-2500GV1-GP-KD612525三相2006080.0/8.0
221,000
209,800
230,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904847YD-2501GV3-GP-KD5G2525三相2005080.0/8.0
230,000
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904856YD-2501GV3-GP-KD612525三相20060110.0/12.0
230,000
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904865YD-2501GV3-GP-KD682525三相2006080.0/8.0
230,000
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904874YD-2502GV3-GP-KD6G2525三相20060110.0/12.0
331,000
309,800
340,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904890YD-2500GV1-GP-KE512525三相2005080.0/8.0
221,000
209,800
230,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904899YD-2500GV1-GP-KE612525三相2006080.0/8.0
221,000
209,800
230,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904908YD-2501GV3-GP-KE5G2525三相2005080.0/8.0
230,000
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904917YD-2501GV3-GP-KE612525三相20060110.0/12.0
230,000
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904926YD-2501GV3-GP-KE682525三相2006080.0/8.0
230,000
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904935YD-2502GV3-GP-KE6G2525三相20060110.0/12.0
331,000
309,800
340,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904944YD-4001GV3-GP-KD514040三相20050160.0/10.0
234,000
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904960YD-4002GV3-GP-KD584040三相20050160.0/11.0
355,000
329,800
362,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904969YD-4002GV3-GP-KD614040三相20060200.0/16.0
355,000
329,800
362,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904978YD-4003GV3-GP-KD644040三相20060200.0/17.0
427,000
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904987YD-4001GV3-GP-KE514040三相20050160.0/10.0
234,000
219,800
241,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03904996YD-4002GV3-GP-KE584040三相20050160.0/11.0
355,000
329,800
362,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03905005YD-4002GV3-GP-KE614040三相20060200.0/16.0
355,000
329,800
362,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03905014YD-4003GV3-GP-KE644040三相20060200.0/17.0
427,000
399,800
439,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03905030YD-5002GV3-GP-KD515050三相20050200.0/16.0
481,000
449,800
494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03905039YD-5003GV3-GP-KD515050三相20050250.0/17.0
560,000
519,800
571,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03905048YD-5003GV3-GP-KD545050三相20050200.0/17.0
560,000
519,800
571,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03905057YD-5003GV3-GP-KD615050三相20060250.0/18.0
560,000
519,800
571,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03905066YD-5005GV3-GP-KD585050三相20050250.0/18.0
709,000
659,800
725,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03905075YD-5005GV3-GP-KD625050三相20060200.0/28.0
709,000
659,800
725,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03905084YD-5005GV3-GP-KD665050三相20060250.0/18.0
709,000
659,800
725,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03905100YD-5002GV3-GP-KE515050三相20050200.0/16.0
481,000
449,800
494,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03905109YD-5003GV3-GP-KE515050三相20050250.0/17.0
560,000
519,800
571,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03905118YD-5003GV3-GP-KE545050三相20050200.0/17.0
560,000
519,800
571,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03905127YD-5003GV3-GP-KE615050三相20060250.0/18.0
560,000
519,800
571,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03905136YD-5005GV3-GP-KE585050三相20050250.0/18.0
709,000
659,800
725,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03905145YD-5005GV3-GP-KE625050三相20060200.0/28.0
709,000
659,800
725,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
03905154YD-5005GV3-GP-KE665050三相20060250.0/18.0
709,000
659,800
725,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年10月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,400~/税込¥3,740~
北海道地方数量1につき¥3,400~/税込¥3,740~
沖縄地方数量1につき¥4,500~/税込¥4,950~
離島数量1につき¥4,500~/税込¥4,950~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする