- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ズレ止めのおすすめ人気ランキング
ズレ止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新761件の「ズレ止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ズレ止め金具」、「ずれ防止」、「ズレ防止マット」などの商品も取り扱っております。
貼るだけですべり止め効果抜群です。シールなので簡単に貼れます。特殊粘着加工により、剥がした後も粘着剤が残りにくく、キレイに剥がせます。脚立や座布団のすべり止め・ハンガーのズレ落ち防止に
用途脚立、座布団、ハンガーなどのズレ落ち防止に
主な用途
滑り止め用
棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用
材質
ポリエチレン
色
白
質量(g)
4
付加機能
ズレ防止
アズワン品番
64-6792-46
棚受け金具
棚柱用
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)
3
長さ(mm)
2000
材質
塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
-10~60
シールタイプで簡単に取付ができます。
用途家具などのすべり止め、ズレ防止に。
種別
転倒防止ストッパー
仕様
シールタイプ
材質
天然ゴム
粘着剤
アクリル系
セット内容
4個1セット
質量(kg)
0.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
450、550、900用
グリーン購入法
適合
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。ズレ止め・位置決め用に使用します。
材質
プラスチック
質量(g)
5
ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。
ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。
曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。
好きなサイズに自由にカットできる。
水洗いをすれば繰り返し使用可能。
内装にマッチする革シボ柄。
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ
凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)
-5~50
砥粒種類
鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)
25
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
58.8
耐久性(年)
約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。
キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。
また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。
両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。
用途車内の小物置きに
材質
シリコン
厚さ(mm)
2
色
黒
シートサイズ(mm)
225×145
耐熱温度(℃)
280
化学物質安全性参考資料
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
質量(g)
7
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプとジョイントの段差を滑らかにするのに使用します。
材質
プラスチック
質量(g)
3
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。ズレ止め・位置決め用に使用します。
用途イレクター Φ28パイプ用
材質
プラスチック
質量(g)
4
寸法S(mm)
90
材質
鉄、黒塗装
ねじピッチ(mm)
1.5
ボルト径
16
棚受SPE-FB20S、SPE-FB20S-WTに差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。
材質
ポリエチレン(PE)
棚受け金具
その他棚受
用途イレクター Φ28パイプ用
材質
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途屋内用
階段のステップ・スロープや床の滑り止めに
棚の落下防止用に(地震対策)
主な用途
滑り止め用
根太用のガセットになります
用途トラック床下及びシャーシと縦根太を締結する為の金具
材質
鉄
色
黒(カチオン付)
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785