- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ズレ防止金具のおすすめ人気ランキング
ズレ防止金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新129件の「ズレ防止金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚 ズレ防止」、「ズレ止め」、「ストッパー金具」などの商品も取り扱っております。
棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用
材質
ポリエチレン
色
白
質量(g)
4
付加機能
ズレ防止
アズワン品番
64-6792-46
棚受け金具
棚柱用
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質
鋼
表面処理
クロメート
仕上
光沢クロメート処理
1個
¥559
税込¥615
16日以内出荷
棚受SPE-FB20S、SPE-FB20S-WTに差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。
材質
ポリエチレン(PE)
棚受け金具
その他棚受
スッキリライン(E)のカバーのズレ防止に使用します。
適合
スッキリライン(E)全サイズ
種類
支持金具
1セット(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
用途産業資材や建材の固定。
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
250
厚さ(mm)
3
タイプ
無粘着タイプ
長さ(m)
0.3
粘着力
無粘着
剪断強度(N)
211
棚板を乗せるささえに使用します。
棚板厚に応じたL型タイプの棚板ズレ防止仕様です。
素材にプラスチックを使用している為、棚板にキズがつきにくくなっています。
用途棚板が前に飛び出さないようにするストッパー付です。
棚板1枚分の差込ダボが入っています。
材質
プラスチック/鉄
棚受SPE-FB20S、SPE-FB20S-WTに差し込んで使用する専用の角度調節機能付棚受です。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ホワイト
棚板厚さ(mm)
18~20対応
棚受け金具
その他棚受
1袋(2セット)
¥499
税込¥549
4日以内出荷
材質
SUS430
安全荷重(kg)
80
ピッチ(mm)
20
棚受け金具
棚柱用
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785
WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)
60
幅(mm)
10
棚受け金具
棚柱用
REXON〔レクソン〕ベルトディスクサンダーBD460A用マジックテープ式サンディングディスクを使用するためのマジックテープ用ベース。
直径(mm)
150
アズワン品番
64-5176-86
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電話機などの机上のものの固定に。
マット、カーペットなどの固定に。
幅(mm)
100
長さ(m)
0.1
粘着剤
アクリル系
材質(面ファスナー)
ナイロン100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用
種別
棚受け
耐荷重N(kgf)
785(80)
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
4.5
種類
棚受
耐荷重(N)
785
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別
耐震マット
材質
ウレタンエラストマー
厚さ(mm)
3
色
透明
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容
フック・ループ各1m
材質
ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)
(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ
裏面両面テープ
長さ(m)
1
粘着力
強粘着
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。SPS-1600が新しく加わりました。
種類
棚柱
耐荷重(N)
785|441|980