- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- ゴミ箱
- セキスイ 便座のおすすめ人気ランキング
セキスイ 便座のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新97件の「セキスイ 便座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「普通便座」、「暖房便座」、「鉄鋼養生テープ」などの商品も取り扱っております。
フタロック付でフタを使用した場合(フタ別売)、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
商品タイプ
本体
本体にロックレバーがついておりフタを使用した場合、本体とフタをしっかりロックします。再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
グリーン購入法適合品。エコマーク認定商品。
仕様
エコマーク(再生樹脂使用比率70%)
材質
再生ポリプロピレン
形状
角型
色
グレー
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体
エコマーク認定番号
06128088
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。
高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般
紙箱の包装、固定
ポスター・カレンダー等の貼付
色
透明
テープ種類
大巻
伸度(%)
25
テープ厚さ(mm)
0.049
引張強度(kg/10mm)
3.67
粘着力(g/10mm)
316
タック(ボールNo.)
17
展開力(g/10mm)
133
保持力(mm)
0.7
粘着力(N/10mm)
3.1
引張強度(N/10mm)
36.0
展開力(N/10mm)
1.31
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状
角型
取手
なし
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質
SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
材質
STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)
(埋込)145
規格寸法(mm)
□40×25×1.0
ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
形状
丸型
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。
特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。
エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。
テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。
焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較)
しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。
ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。
描画性に優れ、油性インクで書くことができます。
特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。
伸度(%)
25
タック(ボールNo.)
16
主な用途
引越し・建築養生用
粘着力(N/10mm)
2.2
引張強度(N/10mm)
40
形状
エルボ90°
タイプ
TS
耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。
JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。
使用温度範囲(℃)
-40~150
主成分
一成分系シリコーンシーラント
危険物の類別
非危険物
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)
9.0
引張強度(kg/10mm)
4.49
基材厚さ(mm)
0.14
粘着力(g/10mm)
388
タック(ボールNo.)
32
展開力(g/10mm)
214
保持力(mm)
0.1
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/25mm)
110
引張強度(N/10mm)
44.0
展開力(N/10mm)
2.1
粘着力(N/25mm)
9.5
展開力(N/25mm)
5.25
テープタイプ
手で切れる
手でスパッと切れるため作業がスピーディー。
テープ引き出しが軽く、スムーズ。
各種環境においても糊が残りにくい。
用途引越し、建築養生用。
タック(ボールNo.)
16
粘着力(N/10mm)
2.1
引張強度(N/10mm)
36
フタ
なし
適合カード差し
A85
コンテナ種類
ベタ目
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用
形状
前割
付属品
取付工具
材質
ABS樹脂
サイズ
標準(レギュラー)
形状
前丸
仕様
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
付属品
ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン
材質
PP
色
パステルアイボリー
サイズ
兼用
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取付穴深さ(mm)
45未満
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
便座を高くすることで、立ち座りが楽になり、膝や股関節にかかる負担を軽減
リモコンのボタンはシンプルで分かりやすい操作性
板とボルトで補強することで、便座に移乗する際など、力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途一般家庭用(介護用)
付属品
補高便座・標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具
形状
前丸
質量(kg)
製品本体 約4.4/補高便座 約1.0
使用温度範囲(℃)
3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
507×549×146
電源コード(m)
1.2
機能
温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音・ふた付き
最大消費電力(W)
655(本体595/便座60)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
140
最大使用水圧(Mpa)
0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。
材質
PP
形状
前割
色
ホワイト
サイズ
標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ
タイプ
U
ボルト長さ(mm)
83mm(取付部45mm未満のみ適合)
機能
ソフト閉止
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
便座についても、取り外しボタンに、いたずら防止カバー付き
金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい
用途パブリック用
付属品
標準ベースプレート・標準取付ボルト・給水ホース(1m)・分岐金具
形状
前丸
質量(kg)
製品本体 約3.7
使用温度範囲(℃)
3~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
507×540×140
電源コード(m)
1.2
機能
温水洗浄・暖房便座・脱臭・流水音
最大消費電力(W)
655(本体595/便座60)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大使用水圧(Mpa)
0.069(流動時)~0.753(静止時)
1セット
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷