- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 塀・フェンスまわり
- セキスイ 樹脂のおすすめ人気ランキング
セキスイ 樹脂のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,385件の「セキスイ 樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車両進入防止」、「メッシュフェンス用固定金具」、「メタカラー」などの商品も取り扱っております。
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質
SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
材質
STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)
(埋込)145
規格寸法(mm)
□40×25×1.0
材質
STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。
本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。
材質
本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質
SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)
1910
セキスイが所有するシボズラシ特許を生かし、両端が平滑で手に優しく、バンドを持っても痛くありません。
国内生産品です。
用途さまざまな商品の梱包に。
一般梱包用。
厚さ(mm)
0.63
内径(Φmm)
200
破断伸度(%)
20
セキスイが所有するシボズラシ特許が生きています。両端が平滑ですから、素手でPPバンドを扱っても痛くありません。
用途溶着機や金具シール止め用としてさまざまな商品の梱包に。
種別
引締機用PPバンド
破断伸度(%)
20
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
材質
ステンレス/焼付塗装(アクリル樹脂)
セット内容
支柱1本分
材質
SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
本体にリサイクル素材”廃タイヤチップ工場廃材”を使用した地球環境にやさしい車止めです。
本体を分割構造することで廃棄時の分別回収が容易です。
分別廃棄することで本体及び芯材(ポリエチレンパイプ)の再リサイクルも可能です。
用途歩行者の保護、車両の進入抑制・防止
材質
本体:EPDMゴム/発泡樹脂、芯材:ポリエチレンパイプ
色
茶
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
材質
SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
セット内容
支柱1本分
セット内容
支柱1本分
材質
SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
汎用性のあるスレンダータイプです。
高品質の安定したストレッチフィルムです。
用途荷崩れ防止、汚れ防止。
材質
ポリエチレン
サビにくいオールステンレス製。96~180cm伸縮自在。浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。
材質
本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
長さ(mm)
960~1800
種類
物干竿
耐荷重(kg)
約6まで(均等に掛けられる重さ)
パイプ径(Φmm)
内管/約19、外管/約22
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
アルミ製物干し竿。強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用。
軽量で持ち運びラクラク。
つないで伸ばせる、つぎたしタイプ。
種類
物干竿
耐荷重(kg)
10まで
材質
パイプ/アルミパイプ、部品/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
パイプ径(Φmm)
外パイプ/29.8、内パイプ/25.4
パネル切断部分には保護キャップを取り付けてください。
パレット上の荷物を強力に集積し、機能的かつ安価に荷崩れ防止を実現する。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
3920
1箱(6巻)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。
色
グリーン