セッティングのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,826件の「セッティング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セッティングメジャー」、「貼れるメジャー」、「セッティングゲージ」などの商品も取り扱っております。
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類 粘着テープ付 テープ幅(mm) 13 材質(テープ) スチール 目盛仕様 セッティング 目盛種別 片面
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープ付フラットテープです。カットが自由にできます。数字を左から右に配置しています。
用途作業台、機械などへの取り付け。 厚さ(mm) 0.3 目盛(mm) 1ピッチ 表示数字(mm) 10ピッチ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類 粘着テープ付 テープ幅(mm) 13 材質(テープ) スチール 目盛仕様 セッティング 目盛種別 片面 テープ厚さ(mm) 約0.3(粘着テープ含む) 仕様 粘着テープ付
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALチャムジグ 7.0g
ボディデザイン・フックセッティング・ラインナップ(2.5g/5g/7g)
用途ライトターゲットが好んで喰うメタルジグ。 抜群の飛距離とスピーディーな沈下速度によるサーチの速さ、ソフトベイトとは異なる波動やフラッシングによるアピールから、使い手にアドバンテージをもたらすメタルジグ。そうしたメタルジグが持つ特性に、ライトゲームエキスパートが現場で導き出した特別に釣れるボディデザインを融合し完成したのがチャムジグです。 特別に釣れるボディデザインとは、意外にもシンプルなコロンと詰まったセンター重心のボディデザイン。それは、飛距離や沈下速度といったメタルジグならではのアドバンテージを最大限活かしつつ、アジ・メバルを始めとするライトターゲット全般は非常に好む「小粒フォルム」と「控え目なアクション」を実現するために導き出された形です。 基本操作のジャーク&フォールでは、大きく飛びすぎないコンパクトなダートで小魚が逃げる動きを再現しナチュラルにアピール、そして、バタつきを抑えた静かなフォールで臆病なライトターゲットでも安心して喰える絶妙な間を作り出し強力にバイトを誘発します。 もちろん、任意のレンジまで沈めてからのタダ巻き、シャイキングリトリーブなど、様々な操作にもバッチリ対応します。 全長(cm) 3.4 操作 ジャーク&フォール 対象 アジ・メバル・シーバス・マダイ・サバ・メッキ・カマス・カサゴ・小型青物 etc・・・ 使用場所 堤防・磯・サーフ etc・・・ 自重(g) 7 リングサイズ 【スナップ】#0 フックサイズ #14 推奨タックル ライトゲームロッド6~8フィート+PE0.2~0.6号+フロロカーボン4~10lb.
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALチャムジグ 5.0g
ボディデザイン・フックセッティング・ラインナップ(2.5g/5g/7g)
用途ライトターゲットが好んで喰うメタルジグ。 抜群の飛距離とスピーディーな沈下速度によるサーチの速さ、ソフトベイトとは異なる波動やフラッシングによるアピールから、使い手にアドバンテージをもたらすメタルジグ。そうしたメタルジグが持つ特性に、ライトゲームエキスパートが現場で導き出した特別に釣れるボディデザインを融合し完成したのがチャムジグです。 特別に釣れるボディデザインとは、意外にもシンプルなコロンと詰まったセンター重心のボディデザイン。それは、飛距離や沈下速度といったメタルジグならではのアドバンテージを最大限活かしつつ、アジ・メバルを始めとするライトターゲット全般は非常に好む「小粒フォルム」と「控え目なアクション」を実現するために導き出された形です。 基本操作のジャーク&フォールでは、大きく飛びすぎないコンパクトなダートで小魚が逃げる動きを再現しナチュラルにアピール、そして、バタつきを抑えた静かなフォールで臆病なライトターゲットでも安心して喰える絶妙な間を作り出し強力にバイトを誘発します。 もちろん、任意のレンジまで沈めてからのタダ巻き、シャイキングリトリーブなど、様々な操作にもバッチリ対応します。 全長(cm) 2.7 操作 ジャーク&フォール 対象 アジ・メバル・シーバス・マダイ・サバ・メッキ・カマス・カサゴ・小型青物 etc・・・ 使用場所 堤防・磯・サーフ etc・・・ 自重(g) 5 リングサイズ 【スナップ】#0 フックサイズ #14 推奨タックル ライトゲームロッド6~8フィート+PE0.2~0.6号+フロロカーボン4~10lb.
1個
679 税込747
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALチャムジグ 2.5g
ボディデザイン・フックセッティング・ラインナップ(2.5g/5g/7g)
用途ライトターゲットが好んで喰うメタルジグ。 抜群の飛距離とスピーディーな沈下速度によるサーチの速さ、ソフトベイトとは異なる波動やフラッシングによるアピールから、使い手にアドバンテージをもたらすメタルジグ。そうしたメタルジグが持つ特性に、ライトゲームエキスパートが現場で導き出した特別に釣れるボディデザインを融合し完成したのがチャムジグです。 特別に釣れるボディデザインとは、意外にもシンプルなコロンと詰まったセンター重心のボディデザイン。それは、飛距離や沈下速度といったメタルジグならではのアドバンテージを最大限活かしつつ、アジ・メバルを始めとするライトターゲット全般は非常に好む「小粒フォルム」と「控え目なアクション」を実現するために導き出された形です。 基本操作のジャーク&フォールでは、大きく飛びすぎないコンパクトなダートで小魚が逃げる動きを再現しナチュラルにアピール、そして、バタつきを抑えた静かなフォールで臆病なライトターゲットでも安心して喰える絶妙な間を作り出し強力にバイトを誘発します。 もちろん、任意のレンジまで沈めてからのタダ巻き、シャイキングリトリーブなど、様々な操作にもバッチリ対応します。 全長(cm) 2.2 操作 ジャーク&フォール 対象 アジ・メバル・シーバス・マダイ・サバ・メッキ・カマス・カサゴ・小型青物 etc・・・ 使用場所 堤防・磯・サーフ etc・・・ 自重(g) 2.5 リングサイズ 【スナップ】#0 フックサイズ #16 推奨タックル ライトゲームロッド6~8フィート+PE0.2~0.6号+フロロカーボン4~10lb.
1個
659 税込725
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


理想的な バランスセッティング キャストやトゥイッチによるブレを抑制し、 安定したリーリングをサポートするカスタムバランサー。 内部のバランスセッティングを新たに見直し、 最適なウエイト調整をすることで、 理想的なバランスを手に入れることができます。
用途カスタムパーツ 質量(g) 8.7~19.2
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

可変ピッチシステム 内側セッティングにするとハンドル長が50mm、外側セッティングにすると55mmと5mmの範囲内で、好みの長さにすることが可能。 ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。
用途カスタムパーツ
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

粘着テープ付目盛テープ。はさみで切れます。
種類 粘着テープ付 テープ長さ(m) 2 テープ幅(mm) 10 材質(テープ) スチール 目盛仕様 セッティング JIS規格 1級相当(目盛精度) 目盛種別 片面 テープ厚さ(mm) 約0.3(粘着テープ含む) 仕様 粘着テープ付、ミリ数字 表面処理 (テープ)アクリル樹脂コート 質量(g) 25 トラスコ品番 376-2025
1個
659 税込725
当日出荷

可変ピッチシステム 内側セッティングにするとハンドル長が35mm、 外側セッティングにすると38mmと3mmの範囲内で、 好みの長さにすることが可能。 ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。
用途カスタムパーツ
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質 クロロプレンゴム 仕様 (圧縮応力)400(gf/cm2))。(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 使用温度範囲(℃) -25~100 硬さ 20(耐熱老化性:22) 伸び(%) 300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa) 1.5 見掛密度(g/cm3) 0.4 吸水率(%) 5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 1.5[-]
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)


粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が振分け目盛で左2.5m←0→右2.5mです。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類 粘着テープ付 テープ長さ(m) 5 テープ幅(mm) 13 材質(テープ) スチール 目盛仕様 セッティング 目盛種別 片面 テープ厚さ(mm) 約0.3(粘着テープ含む) 仕様 粘着テープ付 質量(g) 85 トラスコ品番 292-0794
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

可変ピッチシステム 内側セッティングにするとハンドル長が40mm、 外側セッティングにすると43mmと3mmの範囲内で、 好みの長さにすることが可能。 ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。
用途カスタムパーツ
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

釣り場でかんたんセッティング!!。EASY CONNECT。アーマード(R) 推奨リーダー
1個
269 税込296
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新ISO方式のホイール対応(スリーブナット式不可) ハブボルトの損傷を防止します。 一つのホイールに、対角に2本使用することで、センタリングが容易です。 本体はマットフィニッシュ仕上げで滑りにくく、取外しが容易です。 取外しにくい場合は、先端の六角(12mmHEX)及びサイドバーを使用します。
用途ISO方式専用、M22×1.5ハブボルト用、フロント・リア兼用(ハブボルトに挿し込むだけ) 付属品 サイドバー(取外し用) 全長(mm) 150 直径(Φmm) 25.5 質量(g) 400 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷


耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質 クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状 押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃) -25~100 硬度 20度 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

可変ピッチシステム 内側セッティングにするとハンドル長が45mm、 外側セッティングにすると50mmと5mmの範囲内で、 好みの長さにすることが可能。 ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。
用途カスタムパーツ
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)