セメント用 砂のおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
255件の「セメント用 砂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート用砂」、「モルタル砂」、「安い砂」などの商品も取り扱っております。
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として 危険物の類別 非危険物
1袋(10kg)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様 天然素材
1袋(2L)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー 仕様 砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、骨材、その他 材質 ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 550×430×60 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 施工面積 (10mm厚)約1000×1000mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
729 税込802
3日以内出荷

原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。 仕様 珪砂6号 成分 珪砂6号 黄土色 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 220×270×30 適合作物 芝生
1袋(2kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様 普通ポルトランドセメント 成分 普通ポルトランドセメント 材質 普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 340×420×100 危険物の類別 非危険物 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
3日以内出荷

SUN & HOPE(サンアンドホープ)川砂
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm) 280×180×45
1袋(2L)
229 税込252
当日出荷

1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に 主な用途 危険物の類別 非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材 【園芸用】お庭の防犯砂利
1袋(10kg)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番 414-2012 材質 セメント、砂 質量(kg) 15 ブラウン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 480×340×70
1袋(10L)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

水をかけるだけで約24時間で固まる防草砂です。 軽いので施工が楽々です。 有害物質が入っていないので、庭の土や地下水を汚染する心配はありません。 薬品は一切使用しておらず、水をかけることにより砂の表面が固くなり雑草の発生を抑制する防草砂です。 固まった後でも雨水などを吸収し地下に通すので、植物と隣接する場所にも敷設できます。 自然な風合いなので、玄関周りや庭の敷設に最適です。 花壇などの杭の固定にも最適です。
材質 セメント、珪砂、顔料 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480×340×70 使用の目安 1m2当たり3cm厚で3袋 硬化時間(時間) 24
1袋(10L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。 幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。 グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。 放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に 材質 元河川砂 質量(kg) 15 粒サイズ(mm) 0~2
1袋(15kg)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など! 仕様 粗骨材、細骨材入りコンクリート 成分 ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など グレー 硬化時間(時間) 約24~48 危険物の類別 非危険物 施工面積 約50mm厚で300×670mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
649 税込714
翌日出荷

きめの細かい無収縮モルタルですからセメント類のヒビ割れ、スキ間等の充填補修に最適です。
仕様 無収縮、砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 200×150×40 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 危険物の類別 非危険物 施工面積 (目安)厚5×縦400×横500mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間 30~60分 危険物の類別 非危険物 塗布面積(cm/袋) 約0.5×40×40
1袋(1.3kg)ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10kg)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
1袋(10kg)ほか
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。 砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。 [M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。 [M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、 ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。 [M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。 [M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。 危険物の類別 非危険物
1袋(25kg)
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。 1ミリ~3ミリ。
仕様 天然素材
1袋(2L)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)