- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- セラミック剪定はさみのおすすめ人気ランキング
セラミック剪定はさみのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「セラミック剪定はさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミック はさみ」、「庭ハサミ」、「ハサミ 錆びない」などの商品も取り扱っております。
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
錆びに強いセラミック製刃を装着しております。刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。また、簡単安全に刃先の交換は可能です。
セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。
寸法(mm)
198×75.3×13.4
材質
刃:セラミック、本体:グラスファイバー強化ナイロン
全長(mm)
200
質量(g)
90
深さ(mm)
57
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
全長(mm)
170
切断能力(mm)
10
刃長(mm)
42
付属品
刃先カバー
材質
刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
質量(g)
134
材質(刃)
刃物用炭素鋼
銀配合セラミックで抗菌効果を発揮します。刃身がセラミック製なので臭いがつかずに錆びません。
全長(mm)
185
材質
(刃部)銀含有ジルコニアセラミック、(ハンドル部)抗菌エラストマー
質量(g)
70
全長(mm)
180
切断能力(mm)
15
刃長(mm)
45
材質
刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
質量(g)
113
コンパクト/軽量設計、Sliceセラミックハサミ。切れ味が抜群、サクサク切れます。刃はセラミックでいつも清潔を保てます。水で丸洗い可能です。刃は丸みを帯びていて、指にも優しく、大怪我の軽減にも役立ちます。セラミック刃は、金属はより摩耗、強さが10倍有るので、長持ちします。ビスフェノールA(BPA)、フタル酸、鉛は不使用。サイズ:150x66x9mm。刃渡り:40mm。材質:刃身/セラミック 本体:グラスファイバーナイロン
寸法(mm)
141×66.5×12.1
質量(g)
32
刃長(mm)
40
深さ(mm)
42
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
錆びに強いセラミック製刃を装着しております。刃先の先端は、シャープな構造となっております。スペースの狭い部分へぼ利用に役立ちます。利用時は、怪我無きよう気おつけてご利用ください。
セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。
寸法(mm)
132×66.2×12.4
刃先(mm)
65×12×1.3
材質
刃:セラミック、本体:グラスファイバー強化ナイロン
全長(mm)
137
質量(g)
32
深さ(mm)
34
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造ハサミです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。10595は、工業用テーラーやファイバアーティスト、関節炎や手が不自由・器用さに問題を抱えている方々にとって理想的なハサミです。ハンドルを絞ることでカット可能なので、開閉作業の繰り返しによる手や関節への負担を軽減し、筋肉の疲労を減少できます。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
用途ハサミ
刃先(mm)
24×11×0.8
寸法(mm)
144.3×18.2×12.24
材質(本体)
ナイロン6(ポリアミド)50%混合グラスファイバー、ポリプロピレン、ステンレススティール
質量(g)
24
材質(刃)
セラミック
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色
ブラウン×ホワイト
シリーズ
Scotch
刃部加工
チタンコート
1個
¥4,620
税込¥5,082
当日出荷
花とお花屋さんのための花はさみフルールが花が持つ美しさを最大限に引き出します。 人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。 プロの現場における作業をきめ細かくサポートし、花本来の美しさを最大限に引き出してくれる、花と花屋さんのための花はさみです。
用途生花・フラワーアレンジメントに
全長(mm)
171
刃長(mm)
41
質量(g)
140
表面処理
フッ素樹脂加工刃
使用目的
フラワーアレンジメント、生花
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:12
黒刃仕様。 。素晴らしい切れ味、美しく軽い、刃は錆びにくいフッ素樹脂加工。
用途生け花、切花、フラワーアレンジメントに。
全長(mm)
170
質量(g)
134
刃長(mm)
42
使用目的
生け花、切花、フラワーアレンジメントに
切断対象
花
刃はモリブデン含有ステンレス刃物鋼を使用し、さらに糊がこびりつきにくく耐久性のあるセラミックフッ素コーティングを施しています。刃の先端が見やすいように刃先を両側研削仕上げしていますので、繊細なカットが可能です。かしめ鋲はステンレスを使用し、さらに薄くしてあるので、腰袋のポケットからの出し入れがスムーズです。ハンドル部は、ジュラコン(R)樹脂を使用しています
寸法(mm)
240
全長(mm)
240
板厚(mm)
3.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷