セルフレベラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
188件の「セルフレベラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レベリング材」、「仕上げ用モルタル」、「土間モルタル」などの商品も取り扱っております。
流動性が良く、セルフレベリング性に優れるため、打設後はトンボ等で均すだけの簡単な作業で精度の高い平坦床面が得られます。 作業性に優れ、短期間で大規模面積の施工ができるため、作業の省力化が図れます。 施工翌日には軽歩行が可能(20℃)で、以後の工程をスムーズに運ぶことができます。
適合 (部位)内部床、(仕上)長尺シート、Pタイル、カーペット、フローリング 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、PC板 施工面積(m2) (10mm厚)約1.5 塗布厚さ(mm) 5~15
1袋(25kg)
4,198 税込4,618
4日以内出荷

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間 6~12時間 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗布面積(cm/袋) 約5×30×30
1袋(10kg)
2,098 税込2,308
当日出荷

日本化成NSゼロヨン
NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。 ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。 各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
適合 (部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
1袋(25kg)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合 (部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル 施工面積(m2) (10mm厚)約2 塗布厚さ(mm) 0~15
1袋(25kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間 30~60分 危険物の類別 非危険物 塗布面積(cm/袋) 約6×10×10
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(4kg)ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性が良く、耐摩耗性・圧縮強度に優れています。 浮き・亀裂の少ない、平滑な床補修ができます。
危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル 施工面積(m2) (2mm厚)約8.5 塗布厚さ(mm) 約1~3
1袋(25kg)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系グラウト材です。 流動性が良く、充填ケ所の隅々まで行き渡り、拘束ケ所(躯体と後付構造物の隙間)に 充填した場合の無収縮性に優れ、鋼構造物の荷重を躯体コンクリートへ緊密に伝えます。 所定のコンシステンシーで練り混ぜた場合、安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは拘束ヶ所での膨張収縮が収縮でないことをいいます。 セメントモルタルの宿命としてモルタルが乾燥することによって収縮します。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。
用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト 仕様 加える水の量:4.0~4.3L/袋 容積 練上り:13L/袋 標準使用量 77袋/m3 圧縮強度(N/mm2) 39.2(3日)、70.2(28日) 危険物の類別 非危険物
1袋(25kg)
2,498 税込2,748
翌日出荷

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合 (部位)内・外壁、内部床、手摺天端、天井(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル 施工面積(m2) (3mm厚)約7 塗布厚さ(mm) 0~5
1袋(25kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

レベルに合わせて流すだけで基礎天端はフラットに仕上がります。浮き水や棚落ちが極めて少なく流したままの状態で硬化します。平滑性が良好で、薄く流してもフラットな仕上がりに変わりはありません。
用途基礎天端レベリング 厚さ(mm) (標準施工厚)10・7
1袋(25kg)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、 石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。 プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、 コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース) タイプ プレミックス型 温度範囲(℃) 5~35 危険物の類別 非危険物 混水量(L/袋) 4.5 練り量(L) 13
1袋(25kg)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合 (部位)内・外壁、内部床、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル 施工面積(m2) (1mm厚)約20 塗布厚さ(mm) 0~2
1袋(25kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。
用途コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。 グレー 硬化時間(分) 120 仕様 速乾、無収縮、砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤界面活性剤等 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 270×330×40 危険物の類別 非危険物 施工面積 (目安)厚176×縦100×横100mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 グレー系 硬化時間(時間) 【表面乾燥】。夏期(30℃)/約24。冬期(5℃)/約36 質量(g) 1450 危険物の類別 非危険物 施工面積 約0.28m2(3mm厚仕上げ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(950mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様 速乾、砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質 ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 190×240×25 圧縮強度(N/mm2) 52.5(材齢28日) 硬化時間(時間) 2 危険物の類別 非危険物 施工面積 10mm厚 約300×330mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合 (部位)内・外壁、内・外床、天井(仕上)クロス、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット、塗床 危険物の類別 非危険物 適応下地 コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル 施工面積(m2) (1mm厚)約19 塗布厚さ(mm) 1~2
1袋(25kg)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラ等で直接塗り付けますと、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面が出来上ります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗りますと、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。 使用量は1回の塗布につき1m2当り180g~200gです。
用途モルタル、コンクリート。 仕様 アクリル樹脂系エマルジョン 成分 アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、水、顔料 黄色 使用の目安 1回の塗布につき1m2当り180g~200g 乾燥時間(時間) 夏:1、冬:3 危険物の類別 非危険物 適応下地 モルタル、コンクリート面
1本(200g)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工後、約12時間で歩行可能。流し込むだけカンタン施工。コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。
用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。 グレー系 材質 ポルトランドセメント/骨材/樹脂 液性 アルカリ性 可使時間(分) 標準期:6 危険物の類別 非危険物
1缶(750g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5m/m程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。 硬化時間(分) 60 仕様 速乾、砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料 材質 ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 440×380×50 危険物の類別 非危険物 施工面積 10mm厚 約1000×400mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1箱(10kg×2袋)
3,598 税込3,958
当日出荷