センターバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
467件の「センターバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芯出し クランク」、「芯だしバー」、「芯出し」などの商品も取り扱っております。
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 SNCM8 シャンク径(Φmm) 10 精度(mm) 0.003 回転速度(min-1[r.p.m]) (適正)450~600
1個
5,588 税込6,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラーのラインがセンターにある倍率2倍の置き型バールーペ。 カラーのラインを利用し、書物などの細かな文字を間違いなく一行一行とらえられる、読み取り機能付き。 A4判用紙を端から端まで一気に読み取れる21cm型と30cm型の2サイズ。 読み取り機能を重視したラインのカラーはスタイルに合わせて選べる3色展開。
倍率(倍) 2 材質 アクリル樹脂製 再生紙使用マーク 適合
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸材、端面のセンター出しが簡単にできます。
用途円・正多角形の中心出しに。 材質 プラスチック 本体サイズ(mm) 全長145×全幅145×厚さ15
1個
979 税込1,077
当日出荷

MSTコーポレーションセンターリングバー/DP
加工物の基準位置を検出するためのバーです。
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

基準位置を2μm以内で検出できる高精度芯出しバーです。 精度の基となる作動面はラップ仕上です。 汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに便利です。 加工物端面に測定子を当てるだけで簡単に位置決めができます。
用途高精度の×、Y芯出しバーに 繰返し精度(μm) ±2 シャンク径(mm) 10 適正回転数(min-1) 450-600
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日研工作所芯出しバー
加工物に当てることにより、簡単に位置決めが出来ます。
用途簡易位置定め用
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摺動面が鏡面仕上げのため、スムーズな動きを実現しました。
用途ワーク等の寸法・位置決めに。 質量(g) 約80 繰返し精度(μm) ±2以内 シャンク径(mm) 10 適正回転数(min-1) 450~600
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)テストバー
最大測定長25mm以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
参考 寸法差幅(μm)2 シリーズ 167 平面度(μm) 0.3 直径(mm) Φ7.9
1本ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セラミック測定子が磁気を遮断し、鉄粉、キリ粉等が付着しません。また、耐摩耗性に大変優れています。 X・Y軸の基準位置を±0.002mmの高精度で検出。
用途汎用機、NC機、マシニングセンター等工作機械のX・Y軸の原点位置の検出に。 材質 シャンク:SKS/測定子:ジルコニア 測定子直径(Φmm) 10 硬度HRC(刃部) シャンク:58° 繰返し精度 ±0.002
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg) 34 全長L(mm) 650 平行度(μm) 6 センター距離(mm) 400 センター高(mm) 150 使用センター MT♯1
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-2
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg) 15.5 全長L(mm) 470 平行度(μm) 5 センター距離(mm) 200 センター高(mm) 110 使用センター MT♯1
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-1
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg) 14 全長L(mm) 410 平行度(μm) 5 センター距離(mm) 150 センター高(mm) 110 使用センター MT♯4
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷

汎用、NC、MC等工作機械のX・Y軸の原点位置を±0.002mmの高精度で検出します。 最もポピュラーなエコノミータイプ。
トラスコ品番 239-8117 材質 全長(mm) 80 質量(g) 60 シャンク径(Φmm) 10 測定子直径(Φmm) 10 繰返し精度 ±2μm 適正回転数(min-1) 450~600
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。 全長(mm) 160 電源 単5乾電池(2個)付 先端径(mm) 10 対象 金属
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-3
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg) 17 全長L(mm) 560 平行度(μm) 5 センター距離(mm) 300 センター高(mm) 110 使用センター MT♯1
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

全長(mm) 146 芯径(mm) 10 先端角度 60°
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中距離無線接続タイプ EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。 子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。 親機1台に対して子機100台まで同時接続可能
仕様 ●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
1台
49,500 税込54,450
翌日出荷