- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- 面取り・バリ取り
- センターボーイのおすすめ人気ランキング
センターボーイのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新50件の「センターボーイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スローアウェイビット」、「カッターボーイ」、「90度ドリル」などの商品も取り扱っております。
ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
用途加工工程の省略で大幅時間短縮。
付属品
スローアウェイビット×2個
材質
ハイス
刃数
2
被削材
鋼、鋳鉄、アルミ二ウム
表面処理
TiNコート
RoHS指令(10物質対応)
対応
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。
食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール
専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。
モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数
1枚
寸法L2(mm)
28
適合チップ
C32GUX
付属品
L型レンチ(K-3)。ロックピン(L-6)
切刃形状
1枚刃
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。
材質
Hss Co 5%
先端角(°)
90
コーティング
TiN
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
NCスポットドリルホルダー用インサートです。特殊なインサートデザインの為、超寿命です。独創的なインサートデザインとコーティングで高速可能が可能です。
用途CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでの面取り加工・モミツケ加工・V溝加工・刻印加工用。
先端角は90度で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質
高級粉末ハイス(XPM)
表面処理
Vコーティング
シャンク径公差
h7
ねじれ角(°)
20
適合被削材種
低炭素鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(センタリング用~35HRC:◎・35~45HRC:〇、面取り用35~45HRC:◎)、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇
シャンク形状
ストレートシャンク
先端角α(°)
90
先端角公差(°)
90±1
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。
刃数
7
面取角度
90°
材質
ハイス鋼(SKH)
シャンク径(Φmm)
6
切刃形状
その他
TiNコーティングにより高速、長寿命化が可能となりました。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
被削材
低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金
精度
h7
表面処理
TiNコーティング
ねじれ角(°)
20
関連資料
技術情報はこちら(75MB)
スローアウェイ方式なので再研磨の必要がありません。
3コーナー使用できる超硬チップで寿命が長く経済的です。
超硬ガイド方式なので、安定した切削が行なえ、卓上ボール盤からご使用できます。
刃径(mm)
27
シャンク径(mm)
12
トラスコ品番
306-1124
材質
超硬
刃数
1
質量(g)
200
下穴径(Φmm)
(最小)5
シャンク長(mm)
45
全長L(mm)
83
加工径(mm)
(最大)25
首下長(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
チップデザインが特殊形状のため高寿命です。1個のチップでモミツケ加工、面取り加工、V溝入れ加工・刻印加工が可能です。独創的なチップデザインとコーティングで高速加工が可能です。
用途CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターでの面取り加工・モミツケ加工・V溝加工・刻印加工用。
仕様
一枚刃
種別
インサート交換式ホルダー
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材
アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質
SKH-51(ハイス)
面取角度
90°
切刃形状
その他
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
先端角(°)
118
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
ホモ処理
大径ねじれ角(°)
30
面取り角度(°)
90
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。
チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具
刃数
1枚
適合チップ
TM32GUR HSS、TM32GSR HSS
切刃形状
1枚刃