- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- セントポーリア 土のおすすめ人気ランキング
セントポーリア 土のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「セントポーリア 土」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セントポーリア 培養土」、「プルメリア 土」、「ハイビスカス肥料」などの商品も取り扱っております。
軽量・清潔・保水性に富んだ、セントポーリア・室内園芸向きの培養土。
適合作物
セントポーリア
仕様
室内でも安心・軽い素材
容量(L)
4
寸法(縦×横×高さH)(cm)
37×26×5
1袋(4L)
¥519
税込¥571
当日出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色
モスグリーン
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
福島県あぶくま産の蛭石を高温成したもので、やや硬め。
仕様
乾燥良品・軽い素材
真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
形状
8角形
色
モスグリーン
「安心・清潔・良く育つSCGシリーズの培養土」。1.長期間使用しても粒が崩れにくい硬質原料が主体で通気性、排水性が長持ちし、根張り良く育つ。2.高性能保水ポリマー「スカイジェル」配合により、夏場の水切れを予防し、健全に育てる。3.粒状活力剤と根腐れ防止材入り。4.花付きを促進するりん酸分が豊富な緩効性肥料入りなので、そのまま使える。5.加熱処理済み原料主体で清潔
用途ハイビスカス、ヒマワリ、フヨウ、インパチェンス、アオイ、サルビア、ジニア等
適合作物
ハイビスカス、ヒマワリ、フヨウ、インパチェンス、アオイ、サルビア、ジニア等
主原料
赤玉土、鹿沼土、軽石、ピートモス、籾殻くん炭、粒状活力剤(腐植酸)等
1袋(5L)
¥679
税込¥747
当日出荷
真珠岩を高温で焼成、発砲させた土壌改良材。
通気性・排水性を良くする為に観葉植物・草花等の鉢植え全般に用土の1割~2割混合します。
細粒は種まき・さし芽用にも適しています。
仕様
乾燥良品・軽い素材
適合作物
観葉植物・草花等の鉢植え
軽石配合で鉢底石が不要になりました!
植物の生育が抜群に良く、根も葉もいきいきと育つ保水性・通気性・排水性に優れた粒状培養土です。
植物の生育に最適な団粒構造にすることで根はりが良くなり、栄養分を安定して吸収しやすくなります。
乾くと土の色が灰色に変わるので、水やり時がわかります。水を与えると黒色になります。
適合
鉢花、草花等、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、ニラなど
成分
粒土、バーミキュライト、パーライト、軽石
とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。
通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。
鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。
こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。
主原料
こくよう石パーライト
植物活力素メネデールは植物を植える時や株分け、植え替え、さし木など植物をふやす時、また弱った植物を回復させる時に使います。
植物の生長に必要な物質は、主に根毛からイオン化された形で吸収されます。
メネデールは鉄をイオンの形で含む水溶液。
素早く吸収され、根の生長を助けます。
水分や養分の吸収力を高めたり、光合成を活発にする働きもあります。
用途植物を植える時、弱った時などの活力剤。
挿し木、株分け、植替え、花苗・野菜苗・果樹・庭木・花木の植付、種まき、球根の植付、切花の水あげなど。
希釈倍率
約100
主成分
二価鉄イオン
水にうすめて使う液体肥料です。植物の健全な生育に必要な15種類の栄養素をバランス良く配合しています。花や野菜などいろいろな植物の花や実つき、花色・葉色を良くします。
適合作物
花、野菜
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)6-10-5
名称
ハイポネックス液6-10-5
希釈倍率
250~2000
肥料の種類
家庭園芸用複合肥料
登録保証
生第(号)82492
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上
蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。
名称
バーミキュライト
登録保証
無し
土のかわりに使用するもので、保水性に優れています。小学校の発芽実験に最適です。
容量(L)
5
1パック(5L)
¥770
税込¥847
当日出荷
果樹、花木の栽培に適した土容量タップリで安定感のある深型タイプ。水はけ・空気の流通がよいスリット付き。植え替え(鉢上げ)に便利な機能付き。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
元気な根を育てるスリット構造の鉢。
鉢いっぱいに根が張るため、培養土の栄養を充分に取り込んで、植物が元気に育ちます。
スッキリしたデザインと豊富なサイズバリエーションがうれしい。
細粒は種まき・さし芽用にも使用可能。
仕様
乾燥良品・軽い素材
容量(L)
18
寸法(縦×横×高さH)(cm)
55×38×12
1袋(18L)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
蛭石を1000℃以上の高温で焼成した無菌の土壌改良材です。
多孔質で非常に軽く、保水性・通気性・保肥性があります。
PHもほぼ中性です。(アルカリ性のものもあります)
ピートモスや赤玉土などと混ぜて使用します。