- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- セーフティブロックのおすすめ人気ランキング
セーフティブロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「セーフティブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー安全ブロック」、「セルフロック」、「安全ブロック」などの商品も取り扱っております。
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)
120
昇降、定位置作業の安全確保に!
使用荷重(kg)
(使用者の装備を含む体重)30~100
仕様
墜落阻止時の衝撃荷重:約3.5kN
付属品
・台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1200mm。・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
(ケース)270×206×85
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
30
材質(ランヤード)
ポリアリレート芯入りテトロンベルト
ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)
1.6
付属品
・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm。・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き
ランヤード(直径)(Φmm)
4
耐久性(年)
約10年。(適正な維持管理を実施した場合)
使用荷重(kg)
30~100
フック口開き(mm)
12
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)
30~100
落下衝撃荷重(kN)
8以内
フック有効径(mm)
上部大径フック/50、下部小径フック/21
タイプ
大径フック型
機能
自動巻取り式
フック
1ロックスチール
フック全長(mm)
195
ランヤード(直径)(Φmm)
27×1.3
コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止
ランヤード(有効長)(m)
3.5
仕様
引寄せロープ標準装備
質量(g)
1360
タイプ
大径フック
使用荷重(kg)
30~100
フック口開き(mm)
50
ケース寸法(mm)
150×120×67
最大衝撃荷重(kN)
8
フック
1ロックスチール
フック全長(mm)
195
ランヤード(直径)(Φmm)
18×1.7
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様
ロープ戻り力1~2kg
付属品
引寄せロープ、カラビナ
トラスコ品番
828-0214
使用荷重(kg)
30~100
本体質量(kg)
7.4
ワイヤーロープ長さ(m)
Φ4×20
耐荷重(N)
衝撃/3~4
停止距離
0.5~1m
許容動作速度(m/s)
約2
ランヤード(長さ)(m)
20
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
高所作業用工具落下防止紐。ロープが邪魔にならない自動巻取り式。引き込み力を感じない最適張力により作業性を向上させます。リール本体をスライドさせることでロープの巻取りをロックすることも可能。万一の工具の落下にも衝撃吸収ロープが伸び、工具の跳ね返りを防止するストレスフリー構造。腰元への装着が簡単なナスカン仕様。リール本体が軽量、コンパクトなため複数利用が可能。
最大伸長(mm)
1200
建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用
最大使用荷重(kg)
120
仕様
ベルト巻取り式
ベルト幅(mm)
18
機能
ショックアブソーバ付き
落下衝撃荷重(kN)
2.8
仕様
引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品
最大使用荷重
120kg
小型墜落阻止器具"マイブロック"がさらに軽くスリムに。
ストラップは引き出しが軽くスムーズ。すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用。
ケースや内部メカの耐久性も向上。
本体ケースには衝撃に強いポリカーボネート樹脂。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心。
数値は「安全帯構造指針」に基く落下テスト結果です。
付属品
引寄ロープ
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
最大使用荷重(kg)
30~100
落下衝撃荷重(kN)
6.5以下
材質(ストラップ)
アラミド繊維芯入りテトロン繊維製ストラップ
ランヤード(ストラップ)厚さ(mm)
1.8
安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。
疲労を減少し、作業能率を向上。
空間を利用でき、職場の広使用可能。
工具の位置を安定させ、正確な作業。
工具の汚損を防止。
電気や空気による動力は不要で安全作業。
構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。
芯出し作業。
作業ロボットのケーブルの懸垂。
各種機器のバランス装置。
種別
標準型
帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。
軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。
ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで
最大使用荷重(kg)
120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
17×6
仕様
アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅
トラスコ品番
827-9121
セット内容
引き寄せロープ、台付用大型フック
材質
ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト
落下距離(m)
約1.2以下
落下衝撃荷重(kN)
約3.94
寸法(縦×横×奥行)(mm)
(本体)185×148×67
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。
使用荷重(kg)
120
仕様
安全帯構造指針適合品。ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付
タイプ
テンションインジケーター付タイプ
口径(Φmm)
(フック)20
落下距離(m)
0.6以内
遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
工事現場の側溝の養生が簡単に出来ます。側溝へのコインや小物の落下防止に。居宅や店舗先の側溝の穴塞ぎに最適です。注意:素手で設置しないで下さい、手を切ることがあります。(必ず手袋をご使用下さい)蓋以外の目的に使用しないで下さい。湿気や水分の多い場所、油分がある場所ではすべることがあります。
材質
スチール
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。
ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。
すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。
ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。
高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。
数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用
仕様
ストラップ:No.20ABRフック付
付属品
引寄ロープ
質量(g)
約1450(取付用カラビナ含まず)
有効径(Φmm)
(カラビナ)17、(フック)17
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
185×148×67
ストラップ幅(mm)
17
落下距離(m)
2.0以下
最大使用荷重(kg)
30~120(装備含む)
落下衝撃荷重(kN)
8.0以下
材質(ストラップ)
高強度繊維芯入りポリエステル被覆
有効長(m)
約6
取扱説明書
(2.2MB)
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。
動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別
スプリングバランサ
ガラス繊維入りの頑強なケースは、しっかりと内部のメカニズムを守ります。
ステンレス製のワイヤーを採用しています。
凍結による寒冷地での危険仕様を防止する構造です。
本体内部に新開発の衝撃吸収機構を装備しました。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで
最大使用荷重(kg)
130
仕様
直径4.76mmワイヤロープ(ステンレスワイヤー)
セット内容
引き寄せロープ、台付ロープ
材質
本体ケース:ガラス繊維入り強化プラスチック、ランヤード:直径4.76mmステンレスワイヤーロープ
規格
安全帯構造指針適合品
落下距離(m)
約1.2(墜落阻止時)
落下衝撃荷重(kN)
約4.5(墜落阻止時)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
(本体)254×224×108
使用荷重(kg)
40-120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
18×8
付属品
引寄せロープ
トラスコ品番
102-6286
材質
本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製
質量(kg)
2.2
ロープ径(Φmm)
18
落下距離(m)
2.0以内
落下衝撃荷重(kN)
5.1
寸法(縦×横×奥行)(mm)
182×182×68
フック径(mm)
14
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない
用途ハーネス用アクセサリー
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷