ゼンマイ 機械のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
96件の「ゼンマイ 機械」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ぜんまいバネ」、「リコイル バネ」、「ぜんまい」などの商品も取り扱っております。
軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。
用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。 材質 アルミ引き抜き材 2018年トラスコ掲載ページ 2 0089
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類 定荷重ばね 材質 SUS301-CSP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類 定荷重ばね ストローク(mm) 1000
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類 定荷重ばね RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能回数 6000回
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容 本体(チャックハンドル含む)1台、カラー1個、爪1個、芯金(Φ5・Φ7・Φ10)各1本 、材料(SUS304WPB Φ0.5・Φ0.7・Φ1.0)各5m
用途シンプルな機構でありながら圧縮・引張・ねじりばねの製作が出来るツールです。
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質 SUS301 種別 ロール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類 定荷重ばね 材質 (ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様 ナイロン繊維ロープ仕様 アイボリー 質量(g) 360 ストローク(m) 1.5 ロープ径(Φmm) 1.2
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高千穂交易TK定荷重バネ
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
1本
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 全長(mm) 240 ストローク(m) 1.6 ロープ径(Φmm) 2.5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドスリップリング
回転体への電源供給装置です。
電圧(V) AC250 許容電流(A) 30 回転方向 時計回り/反時計回り 絶縁抵抗(MΩ) 10以上 回転速度 低速対応(断続) 絶縁耐力 AC1500V1分間 回転角度(°) 360
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。 組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。 2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。
電圧(V) AC200 DC100 許容回転数(min-1[r.p.m]) 2000 回転方向 cw-ccw 絶縁抵抗 50MΩ(500V)以上 絶縁耐力 2500V 1min
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に 質量(g) 460 本体寸法(mm) 146×100 ストローク(m) 1.4 ロープ径(Φmm) 2.5 容量範囲(kg) 0.6~1.5 取扱説明書 (0.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg) 0.3 寸法(幅W×高さH)(mm) 102×235 ストローク(m) 1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)