ゼンリン地図 データのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
68件の「ゼンリン地図 データ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゼンリン地図」、「ゼンリン」、「地図」などの商品も取り扱っております。
日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる! 47都道府県の名物がカードに!
セット内容 ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4 材質 ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm) ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
428 税込471
当日出荷



ライラックシステム地図くりえーたー4
転居案内・防犯マップ・会社案内などの案内地図の作成に便利な簡単地図作成ソフト
用途実用/家庭/趣味 セット内容 CD-ROM 質量(g) 760 対応OS 日本語版Windows 10・8.1(64・32bit版) 解像度 1024×768以上 対応メディア CD-ROMドライブ(ダウンロードでの本体インストールも可能ですので、CD/DVDドライブのないパソコンでも使用できます) 使用CPU メモリ:OSが推奨する容量 高さ(cm) 23.1 横(cm) 16.5 奥行き(cm) 3.5 容量(MB) HD:500以上
1個
5,798 税込6,378
12日以内出荷

付属品 SDアダプター 種類 マイクロSDHCメモリーカード 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラス CLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お便り・連絡帳・宿題プリントを自分で分けて持って帰る。
仕様 フラットポケット・マチ付ポケット 付属品 見出し・名前シール付
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1袋(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジブン手帳の罫線に合わせて、スケジュール枠、時計枠、写真の切り抜き枠がきれいに描けるテンプレート。
材質 PMMA 厚さt(mm) 0.5 寸法(縦×横)(mm) 142×55 色(シート) オレンジ
1冊
749 税込824
翌日出荷

ナビやスマホなどの取り付けに困るニンジャ250用ナビマウントステーが登場。22.2mmのパイプを左右に通してデバイスを見やすく邪魔にならない位置に取り付け出来ます。ブラック仕上げ。純正ハンドルに対応。
ブラック
1セット
4,598 税込5,058
5日以内出荷


1個
699 税込769
当日出荷

超高感度X/Kバンド受信 信頼の高感度ダブルスーパーヘテロダイン方式で、前方後方のレーダー波(Xバンド、Kバンド)を受信します。 角度可変ソーラーパネル ソーラーパネルからの補充電に加え、ダッシュボードやサンバイザーへの取付も可能です。 内蔵バッテリーの連続使用 最大30時間 新Hシステム対応 ステルス型速度取締りを識別し、ステルスアラームで警告します。
用途DC12V車専用 電源電圧(V) (内蔵バッテリー)DC3.6、(DCコード)12 付属品 サンバイザークリップ、サンバイザー保護シール、本体取付用固定テープ、シガーライター用DCコード 質量(g) 76 タイプ コンパクトタイプ 使用温度範囲(℃) -10~+65 本体サイズ(mm) 61(W)×87(D)×25.5(H)(突起部除く) 受信周波数 Xバンド、Kバンド 受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

用途2025年度版 地図SDHCメモリーカード。AS300/R300・330/Z500/ZU510シリーズ用 適合品番 CN-AS300D・AS300WD・R300D・R300WD・R330D・R330WD・Z500D・ZU510D・ZU510DXA
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm) 11×15×1 質量(g) 0.4 種類 microSDHCメモリーカード 保証期間 5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃) -25~85 フラッシュ TLC NANDフラッシュ 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s) (最大)95 書込速度(MB/s) (最大)45 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-Iスピードクラス1 ビデオスピードクラス V30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し書いて消せる。 色鉛筆、鉛筆など色々使える。 水にも強く耐久性があります、お風呂のタイル壁に水でピタッと貼れます。 地図サイズ : W620×H435mm (縮尺) 1 : 4,230,000
材質 PP 質量(g) 98(包装資材含む) 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm) 0.2×620×435
1個
899 税込989
当日出荷

工事現場の写真や、作業進捗の写真を使ってすぐに報告書を作成!。土木工事業や住宅設備業の、工事風景や施工前と施工後の比較を提出する際に必要な工事写真台帳をかんたんに作成することができます。本ソフトを利用すれば日々溜まる現場写真をパソコンで管理でき、報告書の作成作業も効率よく行えます。
対象パソコン メーカーサポートを受けられるWindowsパソコン 対応OS Windows 11 / 10 / 8.1 ( 64・32bit ) プリンター 対応用紙に印刷可能な正常に動作するレーザーもしくはインクジェットプリンター メモリー 各OSが推奨する環境以上 ディスプレイ 1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの 使用CPU 各OSが推奨する環境以上 ハードディスク 1GB以上の空き容量(インストール時) ライセンス数 1ライセンス
1本
7,198 税込7,918
4日以内出荷

都道府県ごとに分かれたピースのジグソーパズルで楽しく遊ぶことによって、。各都道府県の名前や位置が、自然と覚えられ、ピース下面にある日本の主な川・山地・山脈も学ぶ事ができる。付属の世界地図で世界の中の日本も把握することができる。47ピース。
ジャンル パズル・ゲーム 判型 B4 著者名 永岡書店編集部 初版年月 201003
1冊
700 税込770
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

共栄プラスチック学習下敷 B5判 日本地図
見て・読んで・書いて楽しく学べる、学習下敷 B5判 日本地図。学習下敷シリーズ【MAPとまなぶ】日本地図版です。下敷としての機能はもちろん、見て・読んで学習できる下敷になっています。日本地図で都道府県と都道府県庁所在地の場所を覚えよう。グリーン背景で赤い文字部分に赤透明の下敷やチェックシートを重ねると文字が消えます。
仕様 暗記機能(赤色透明の下敷・シートに対応) サイズ B5判 材質(本体) ポリプロピレン樹脂製 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 250×180×0.6
1セット(10枚)
2,098 税込2,308
5日以内出荷