- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 測定機器
- ソイルテスターのおすすめ人気ランキング
ソイルテスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「ソイルテスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土壌 酸性 測定」、「検土杖」、「PH測定器」などの商品も取り扱っております。
電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。
土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。
土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。
トラスコ品番
405-5870
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
100
本体寸法(mm)
106×47×47
測定範囲(pH)
3~7
1目盛
pH0.2
精度(pH)
±0.5
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。
センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。
もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。
単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。
表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。
自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。
測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。
仕様
EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択
セット内容
本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他
質量(g)
74
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
196×50×21
測定精度
【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃
温度測定範囲(℃)
0~50
温度補償
自動
測定範囲(μS/cm)
0~4000
校正
自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用)
測定範囲(mS/cm)
0~4
使用電池
CR2032ボタン電池×1
使用環境温度(℃)
0~50
検出単位
【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃
電池使用時間(時間)
約1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)
830
土壌中の水素イオンによって起電し、指針に動作させる起電式タイプです。
土壌に直接挿入するだけで土中のpHが測定できます。
DM-1は容器挿入測定が可能です。
付属品
携帯用ソフトケース
質量(g)
155
寸法
Φ50×165mm
直接土に挿しておおよその土壌の酸性度 (pH4~pH7程度)の測定ができる土壌の酸度測定機です。土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20~30分位してから測定して下さい。測定する田、畑に直接差し込んで、金属面を完全に土中に入れて、挿入後約1分程で針が安定します。
用途土壌の酸度測定機。
質量(g)
97
測定範囲(pH)
4~7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×45×160
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。
付属品
サンドペーパ-、説明書
測定範囲
水分0~10、pH3.0~10.0
pH
酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
土壌管理が簡単に出来ます。
用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。
寸法(mm)
293×60×37
測定範囲
土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+
質量(g)
132
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
単四アルカリ乾電池 3本
測定範囲(℃)
土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃)
測定範囲(pH)
土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5)
測定対象
土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
使用環境湿度(%)
5~95(結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
オフ:無操作状態で約1分
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
花や野菜の生育管理に適した土壌酸度と土壌水分の測定に最適です。土壌酸度測定は花や野菜に適した土壌酸度の調整をするために必要です。土壌水分測定は花や野菜に適した土壌水分の調整をするために必要です。電池不要の簡単に測定できます。
用途土壌酸度、土壌水分の測定。
仕様
電池不要
材質
プラスチック
測定範囲
酸度:pH3~pH10まで、水分:1~10まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カンタン!水をまいて土に刺すだけで、土壌のph値を測定!。数値が見やすいデジタル式。60秒でスピード測定!。野菜・果物の育成に適した環境づくりの目安に!。140種類以上の各作物に最適な土壌pHの目安表付き!
付属品
サンドペーパー、アルカリボタン電池3個(テスト電池) 、説明書
測定範囲
pH3.5~9.9(精度±pH0.5)
電源
アルカリボタン電池3個
pH
酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)
2.0~12.0
材質
指示計/ABS樹脂。センサ/ガラス製
質量(g)
約65 (電池含む)
電源
アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×25×150
付属品
取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
土壌にそのまま差し込んで、土壌の酸度を測定する器具です。測る土壌は握ってくずれない程度に湿った状態のものが最適です。
種別
DM-13
寸法(mm)
47×47×160
測定範囲
pH4.0~7.0
質量(g)
約100
1個
¥5,000
税込¥5,500
8日以内出荷
花や野菜の生育管理に便利な4つの測定機能。
視認性の良いデジタル表示。
バックライト付きで暗い場所でも表示が見やすい。
電源が自動で切れるオートパワーオフ機能付き(5分)。
用途土壌酸度測定…花や野菜に適した土壌酸度の調整に。
地温測定…花や野菜の発芽温度(地温)や生育に適した地温管理に。
土壌水分測定…花や野菜に必要な水分量の調整に、枯れ・根腐れ防止に。
照度測定…花や野菜の光適応性に応じた生育環境づくりに。
セット内容
テスト用乾電池1個付
質量(g)
約112(電池含む)
電源
9V形乾電池×1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約325×63×36
測定対象
土壌酸度、地温、土壌水分、照度
電池寿命(連続時間)
約12
アズワン品番
64-4067-31
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
土壌の測定に適したpH電極を採用。円錐状の電極先端部とオープンジャンクションの構造により土壌への突き刺しやすさはもちろん、付着物による詰まりを最小限に抑え洗浄のしやすさも実現。
取り外し可能なPVDF(ポリフッ化ビニリデン)製の電極スリーブ。電極の洗浄を行いやすく必要であれば内部液の補充も行えます。
初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。
校正を行った標準液を画面表示
用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など
質量(g)
44
電源
CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
151×51×21
測定範囲(pH)
0.0~14.0
精度(pH)
±0.2(25℃)
校正
自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)
使用温湿度範囲
0~50℃(相対湿度95%以下)
オートパワーオフ
未使用後8分、60分もしくはなし
検出単位
0.1pH
電極
PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)
RoHS指令(10物質対応)
対応
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。
試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。
カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
タイプ
ロールタイプ
幅(mm)
8
長さ(m)
5
使用方法
試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。
使用推奨期限
(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。
細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。
液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。
コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
材質
本体:ABS樹脂、測定部:ガラス
質量(g)
98(電池含む)
電源
アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個
最小表示
(分解能)1μS/cm
本体寸法(mm)
Φ40×185
精度
(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃
温度補償
あり(自動)
測定範囲(μS/cm)
0~1999(土壌導電率)
液温測定範囲(℃)
0~60
オートパワーオフ
約5分
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
真空計を使用したpFメーター。
pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。
DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。