- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット
- ソケット ドライバのおすすめ人気ランキング
ソケット ドライバのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,158件の「ソケット ドライバ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケットレンチ ドライバー」、「六角 ソケット ドライバー」、「KTC ソケットドライバー」などの商品も取り扱っております。
六角ボルト、ナットの締結専用です。
手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類
ナットドライバー
材質(軸)
炭素鋼
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類
ナットドライバー
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
材質(グリップ)
PP、TPE
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
材質(グリップ)
樹脂(ソフト)/ゴム
種類
ナットドライバー
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類
ナットドライバー
表面処理
ニッケルメッキ
材質(軸)
特殊工具鋼
材質(グリップ)
アクリル樹脂
商品構成
単品
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。
種類
ナットドライバー
材質(グリップ)
プラスチック
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
質量(g)
70
寸法L(mm)
225
寸法D(mm)
9.1
寸法H1(mm)
25
商品構成
単品
寸法H2(mm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。
ボックスドライバーとして使用します。
グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
全長L(mm)
150
トラスコ品番
369-4488
質量(g)
100
差込角(mm)
6.35
寸法A(mm)
58
寸法S(mm)
6.35
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
ビットの交換が可能です。
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
仕様
DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入
全長(mm)
235
材質(軸)
特殊鋼(SVCM)
材質(グリップ)
グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
商品構成
単品
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
150
種類
ハンドル
寸法L(mm)
150
商品構成
単品
握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。
寸法(inch)
1/4(6.35mm)
全長(mm)
150
トラスコ品番
816-5748
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類
ナットドライバー
深さ(mm)
ボックス/18
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。
ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。
ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)
184
種類
ナットドライバー
グリップ径(Φmm)
28
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
車両工具用として最適な深穴60mm。確実に、ナット、ボルトをキャッチします。
用途自動車・オートバイのメンテナンスに。
種類
ナットドライバー
深さ(mm)
ソケット/60
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
軸部が空洞になっているため、全ねじへナットを回してゆくことも可能です。
種類
ナットドライバー
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。
六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
力のよく伝わる大径クッショングリップ。
ソケット部黒染仕上げ。
レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。
材質(軸)
クロムメッキ
商品構成
単品
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。
ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。
ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)
184
種類
ナットドライバー
グリップ径(Φmm)
28
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
トラスコ品番
389-3316
質量(g)
848
種類
セット品
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類
ナットドライバー
材質(グリップ)
プラスチック
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし