ソケット17-21のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
601件の「ソケット17-21」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管クランプ インパクト」、「ソケット17mm」、「空調服ファンセット」などの商品も取り扱っております。
よく使う2つのソケットを内蔵。押し付けると内側の「17」がスライドして「21」に切り替わります。5倍耐久。RH構造で衝撃吸収。トーション効果で軸のねじれを吸収。ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減
用途インパクトドライバー用ソケット 対辺寸法(mm) 17、21 全長(mm) (17)110、(21)105.5 材質(本体) クロームバナジウム鋼 タイプ 12角 呼び寸法 17、21 本体質量(g) 162 深さ(mm) (17)52.5、(21)48 軸(mm) 6.35
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。 二面幅(mm) 17、21 材質 ビット/S2、ソケット/CR-V 全長(mm) 60
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能! インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます! ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm) 12.7(4分)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 (ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm) 75.8 刃数 72 全長(mm) 177 質量(g) 190 奥行(mm) 25 送り角度(°) 5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマ ビット交換ソケット
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

RBS1721I-12K ビット交換式ソケット 17/21mm 12角 36V・40Vのインパクトドライバー対応です。軸交換式ソケットとして単体での使用も可能ですが、専用の落下防止アダプター(RSA-18BL・RSA-40BL)と合わせて使用することで、軸折れによる落下を防ぐことが出来ます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。 二面幅(mm) 17×21 全長(mm) 83 材質 Cr-M鋼 軸径(Φmm) 6.35 質量(g) 207 ソケット形状 12角
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。 材質 (ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm) 75.8 刃数 72 全長(mm) 177 質量(g) 190 奥行(mm) 25 呼び寸法 (ソケット)8、13、17mm 送り角度(°) 5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。
用途インパクトドライバー用ソケット 角数 6角
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

建築・大工用、軸交換式中空スライドダブルソケットです。 高出力インパクトドライバーによる軸折れの際には、お手持ちの55mm以上のビットを装着して使用できる軸交換式を採用しています。 対辺19mmボルト、ナット締付けをメインとした中空スライドソケットを採用しているため、それらに当てるだけで締付け、解体が可能です。 別売りの脱落防止アダプターと組み合せることによって、非常に安全な作業が実現可能です。 +NO2・□NO3×65mm両頭ビットを付属しており、ホールダウンプレートや筋交いプレートの取付けも可能です。
用途羽子板ボルト、ホールダウン締付け。 仕様 ソケット角:6角、1924ー6、軸折れ対応、ビット交換式ソケット 材質(本体) スチール 対応 18Vインパクト対応 ソケットサイズ(mm) 19・24
1個
3,598 税込3,958
欠品中

インパクトレンチ(1/2”)用面倒なソケットの交換作業を軽減! 外壁工事用の鉄骨クランプ取り付け、取り外しに! 1回の装着で2サイズ使えます。Oリングピン付き。
用途高層建築用鉄骨、エレベーター、クレーンなどの建設工事に 差込角(mm) 12.7
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もでき、設備工事に最適です。
材質 (ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製) 幅(mm) 75.8 刃数 72 全長(mm) 177 質量(g) 190 奥行(mm) 25 呼び寸法 (ソケット)8、10、13mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm 送り角度(°) 5
1本
2,698 税込2,968
当日出荷


建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番 469-9572 セット内容 EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g) 1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×118×60 対辺寸法S(mm) 8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
10,980 税込12,078
当日出荷

レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体) クロームバナジウム鋼 タイプ 12角 寸法E(mm) 20 軸(mm) 6.35 穴角 12角
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸が折れてもビット交換可能!ソケットを寿命まで使えるビット交換式!
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動ドリルで素早く仮締め、メガネレンチでしっかり本締め。「奥行45ミリ」この長さが新基準
寸法H(mm) 30
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。 全長(mm) 83 材質 Cr-M鋼 軸径(Φmm) 6.35 ソケット形状 6角
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm) 6.35 全長L(mm) 75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルクを分散する新サイズ軸。高級鋼材【NKD-1】採用。深めの奥行でWナット対応。3ポイントロック特殊圧入式
用途電動・充電・インパクト用 仕様 対応職種:足場クランプナット、単管クランプナット 材質 六角軸部:NKD-1 ソケット部:SCM鋼 質量(g) 82 対辺寸法(mm) 17 対応ねじ M10ネジ・小型M12ネジ・W3/8ネジ用 口径 12角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷