ソックスレー抽出器のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
95件の「ソックスレー抽出器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソックスレー」、「限外ろ過(UF)」、「抽出器」などの商品も取り扱っております。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考
材質 ほうけい酸ガラス 型式 150mL
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1セット
58,980 税込64,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抽出容量が約1.5Lの大型ソックスレー脂肪抽出器です。抽出部はふた付になっていますので、解体せずに試料の出し入れができます。(ジエチルエーテルに準じた溶剤による抽出に設計されています。)
材質 ほうけい酸ガラス フィルター 160~250μm 上部摺合 45/50 下部摺合 29/42
1セット
169,800 税込186,780
33日以内出荷

・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品 SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3 材質 ほうけい酸ガラス 容量(mL) 150
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。 油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野 厚さ(mm) 1.5 圧力損失(kPa) 0.25 捕集効率(%) 89 保留粒子径(μm) 8 灰分 0.1% 最高使用温度(℃) 120 材質 セルロース繊維 吸湿度
1箱(25本)
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジョイント部はSPC透明ジョイントを使用しており、気密性が高く接続部へのシ-ル液などは不用です。
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
電源(V) AC100V 50/60Hz 最高使用温度(℃) 450 寸法h2(mm) 8
1台
27,500 税込30,250
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョイント部はSPC透明ジョイントを使用しており、気密性が高く接続部へのシ-ル液などは不用です。
種別 SPC34×SPC24
1個
16,880 税込18,568
4日以内出荷

・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
材質 ほうけい酸ガラス 上部摺合 34/45 下部摺合 24/40
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷


1セット
77,980 税込85,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(25枚)
7,298 税込8,028
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。 ・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質 ほうけい酸ガラス 下部摺合 34/45
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷

・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。 ・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。 ・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
材質 ほうけい酸ガラス 長さ(mm) 255 型式 150mL用 下部(SPC) SPC-24 上部(SPC) SPC-34
1個
16,880 税込18,568
3日以内出荷

1セット
36,980 税込40,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
用途環境ホルモンの抽出に 付属品 SPC冷却器、SPC抽出器、SPC丸底フラスコ×3 材質 ほうけい酸ガラス
1セット
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイント部はSPC透明ジョイントを使用しており、気密性が高く接続部へのシ-ル液などは不用です。JIS R3503-2007参考
種別 150mLガラス部セット フラスコ3ヶ付 ゴム止外径(Φmm) 8
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷